| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2320428-BP Herst.-Nr.: 1SBN010014R1001 EAN/GTIN: 3471522199294 |
| |
|
| | |
| ABB CA5-01-AU Hilfskontaktblock für Schütz 1 St. 1 Öffner
CA5-01-AU VE10 Hilfskontaktblock 1-polig
CA5-01-AU VE10 Hilfskontaktblock 1-polig
Technische Daten: Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Laststrom: 4 A · Montageart (Relais): Mit Schrauben
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | ABB | Kontaktart (LOV): | 1 Öffner | Montageart (Relais): | Mit Schrauben | Typ (Hersteller-Typ): | CA5-01-AU | Laststrom: | 4 A | Produkt-Art: | Hilfskontaktblock für Schütz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,30* | € 14,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,92* | € 15,29* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,35* | € 15,90* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,48* | € 16,06* | | | | Lager 102 | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,28* | € 22,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|