Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staudte-Hirsch 911000.Z Anschlusskabel 911000.Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2317300-BP
Hersteller:
     Staudte-Hirsch
Herst.-Nr.:
     911000.Z
EAN/GTIN:
     4030072911405
Suchbegriffe:
Staudte-Hirsch
911000.Z
Motorrad
Moped
Staudte-Hirsch 911000.Z Anschlusskabel 911000.Z

Adapterkabel 12V-Stecker

Das spitzwassergeschützte (IP 44) Adapterkabel mit 12 V Kfz-Stecker ermöglicht, dass der Akku über die 12 V Steckdose des Fahrzeugs geladen werden kann. Voraussetzung ist, dass die Anschlussbuchse auch bei abgezogenem Schlüssel dauerhaft Strom führt bzw. empfängt. Dank Schnellkontakt-Stecker kann das Adapterkabel einfach mit dem Ladegerät verbunden und bei Bedarf durch ein anderes ausgetauscht werden.

Das Ladeadapter-Set eignet sich für folgende Ladegeräte:
Staudte Hirsch Batterie Ladegerät SH-3.130
Staudte Hirsch Batterie Ladegerät SH-3.150
IVT Automatik-Ladegerät PL-C010P
IVT Automatik-Ladegerät PL-C004P
IVT Akku-Trainer Pb PL-782B

Ausstattung:
Einfache Verbindung mittels Schnellkontakt-Stecker
Spritzwassergeschützt (IP 44)
Geeignet für Staudte Hirsch Ladegeräte SH-3.130 und SH-3.150
Passend für IVT Ladegeräte PL-C010P, PL-C004P und PL-782B

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Kabellänge: 0.50 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Inhalt:
1 St.
Marke:
Staudte-Hirsch
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.