Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M18195 Multi- Lock Allroundschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2315776-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M18195
EAN/GTIN:
     4003315845652
Suchbegriffe:
Brüder Mannesmann
M18195
Autowerkzeug
Autowerkzeuge
Multi- Lock Allroundschrauber Brüder Mannesmann M18195

Multi- Lock Allroundschrauber

Der Multi- Lock Allrounderschrauber aus dem Hause Brüder Mannesmann Werkzeuge ist ideal zum schrauben von Vierkant-, Sechskant-, Vielzahn-, und T- Profil Schrauben. Der Multi- Lock Allrounderschrauber verfügt zudem eine Aufnahme für Bits, Verlängerungen usw.

• Einsätze aus Chrom Vanadium Stahl gefertigt
• Außensechskant Zollgrößen: 5/16“ • 3/8“ • 7/16“ • 1/2“ • 9/16“ • 5/8“ • 11/16“
• Außensechskant metrisch: Größen: 8 • 10 • 11 • 13 • 14 • 16 • 17 mm
• Außen T-Profil (E-Profil): E10 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20 • E22
• Vielzahn: M10 • M12 • M14 • M16 • M18 • M20 • M2
• Sowie diverse Drei- und Vierkant- Schraubenköpfe
• 6,3 mm (1/4“) Aufnahme für Bits, Verlängerungen, usw.
• Bohrung zum Durchstecken eines Werkzeugs als Hebel, zur Erhöhung des Drehmoments

Technische Daten:
Gewicht: 252 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Brüder Mannesmann
Gewicht:
252 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,55*
€ 16,95*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 16,96*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 24,53*
€ 33,33*
€ 3,50*
ab € 25,51*
€ 34,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.