Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 8000-98700-0000000 Sensor/Aktorbox aktiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2314878-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     8000-98700-0000000
EAN/GTIN:
     4048879315616
Suchbegriffe:
Murrelektronik
8000-98700-0000000
Murr Elektronik 8000-98700-0000000 Sensor/Aktorbox aktiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.

Sensor/Aktorbox aktiv

Technische Daten:
Anschlussart (Verteilerboxen): M12-Buchse · Gehäuse-Material: Kunststoff · Polzahl (num): 5 · Schutzart: IP65/67 · Statusanzeige: mit LED · Strombelastbarkeit je Steckplatz: 4 A · Summenstrom (einfache Einspeisung): 8 A · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 24 V DC
PIN 1: (+) Steckplatz 1...4
PIN 2: (NC)/(S2) Steckplatz 1...4; (S1) Steckplatz 5...8
PIN 3: (-) Steckplatz 1...4; (S2) Steckplatz 5...8
PIN 4: (NO)/(S1) Steckplatz 1...4; (S3) Steckplatz 5...8
PIN 5: (Erde)
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M12×1 mm)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Summenstrom (einfache Einspeisung):
8 A
Marke:
Murrelektronik
Strombelastbarkeit je Steckplatz:
4 A
Schutzart:
IP65/67
Anschlussart (Verteilerboxen):
M12-Buchse
Statusanzeige:
mit LED
Herst.-Teilenr.:
8000-98700-0000000
Typ (Hersteller-Typ):
8000-98700-0000000
Polzahl:
5
Gehäuse-Material:
Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox aktiv
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,65*
€ 56,27*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,84*
€ 56,29*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 52,67*
€ 70,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,49*
€ 81,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.