Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-78211-0000000 Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2314814-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-78211-0000000
EAN/GTIN:
     4048879134729
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Murr Elektronik 7000-78211-0000000 Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter 1 St.

MOSA 7/8" Bu.ger. selbstanschl. Schneidklemme 5-pol., 0,75-1,50mm²

Technische Daten:
Anschlussquerschnitt (max.): 1.5 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): 7/8"-Stecker, gerade · Kodierung: A · Nennstrom: 10 A · Schutzart: IP65 (montiert),IP67 (montiert) · Weitere technische Daten: Bauform: 78211
Aderisolation: PVC, PP, TPE
Bemessungsstoßspannung: 4.0 kV
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde 7/8\" (empf. Anzugsdrehmoment 1.5 Nm) selbstsichernd
Material (Verriegelung): Messing
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP65 (montiert) | IP67 (montiert)
Kodierung:
A
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
7/8"-Stecker|ツ| gerade
Herst.-Teilenr.:
7000-78211-0000000
Typ (Hersteller-Typ):
7000-78211-0000000
Nennstrom:
10 A
Anschlussquerschnitt (max.):
1.5 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik, 7000-78211-0000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.