Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-89401-6340200 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 2.00 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2314439-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-89401-6340200
EAN/GTIN:
     4048879448741
Suchbegriffe:
Murrelektronik
7000-89401-6340200
M8 St. ger. auf M8 Bu. ger. Ethercat Power PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 2m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M8-Buchse, gerade · Außen-Durchmesser: 4.5 mm · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M8 · Herst.-Teilenr.: 7000-89401-6340200 · Inhalt: 1 St. · Kabel-Durchmesser: 4.5 mm · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 300 V/AC · Nennstrom: 4 A · Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP65 (montiert),IP67 (montiert) · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 7000-89401-6340200 · Weitere technische Daten: Bauform: 89401
Adernzahl/-querschnitt: 4× 0.34 mm²
Schleppkettenwerte: 10 Mio.
Aderisolation: PP (br, ws, bl, sw)
Biegeradius (bewegt): 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (bewegt): -25...+80 °C
Kabelkennung: 634
Kabelgewicht [g/m]: 36,30
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter): max. 57 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.1 mm
Aufbau (Leiter): 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
AWG: ähnlich AWG 22
Material (Aderisolierung): PP
Ader-Ø inkl. Isolierung: 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung: br, sw, bl, ws
Verseilverbund: 4 Adern verseilt
Schirmung: nein
chemische Beständigkeit: gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404)
thermische Beständigkeit: flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Prüfspannung: 2500 V AC
Biegeradius (fest): 5× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette): max. 10 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette): max. 10 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette): max. 3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette): max. 10 m/s²
Bemessungsstoßspannung: 0.8 kV
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M8×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm, selbstsichernd
Material (Verriegelung): Zink-Druckguss, matt vernickelt
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP65 (montiert) | IP67 (montiert)
Mantelmaterial:
PUR
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| gerade
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M8
Herst.-Teilenr.:
7000-89401-6340200
Typ (Hersteller-Typ):
7000-89401-6340200
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
300 V/AC
Außen-Durchmesser:
4.5 mm
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Kabel-Durchmesser:
4.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,87*
€ 15,35*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,72*
€ 15,36*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,85*
€ 19,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,99*
€ 20,13*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.