Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 8000-86010-3560500 Sensor/Aktorbox aktiv M8-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2314082-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     8000-86010-3560500
EAN/GTIN:
     4048879055246
Suchbegriffe:
Murrelektronik
8000-86010-3560500
Murr Elektronik 8000-86010-3560500 Sensor/Aktorbox aktiv M8-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.

Exact8, 6xM8, 3-pol., Ltg.fest 5.0m PUR 6x0,34+2x0,75, UL/CSA

Technische Daten:
Anschluss-Querschnitt max.: 0.75 mm² · Anschluss-Querschnitt min.: 0.34 mm² · Anschlussart (Verteilerboxen): M8-Buchse · Anzahl Signalplätze: 1 · Anzahl Verteiler: 6-fach · Gehäuse-Material: Kunststoff · Herstellerfarbe: Grau · Polzahl (num): 3 · Schutzart: IP65/67 · Statusanzeige: mit LED · Strombelastbarkeit je Steckplatz: 2 A · Summenstrom (einfache Einspeisung): 8 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Aderisolation: TPE (ge, ws, gn, gr, rs, rt+br, bl)
Außen-Ø: 8.5 mm
Betriebsspannung: 24 V DC
Biegeradius (bewegt): 10× Außen-Ø
Biegeradius (fest): 5× Außen-Ø
Kabelnummer: 356
Material (Mantel): PUR (UL/CSA)
PIN 1: (+)
PIN 3: (-)
PIN 4: (NO)/(S1)
Schleppkettenwerte: 5 Mio.
Temperatur-Hinweis: abhängig von angeschlossener Leitung
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M8×1 mm)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Grau
Summenstrom (einfache Einspeisung):
8 A
Marke:
Murrelektronik
Strombelastbarkeit je Steckplatz:
2 A
Schutzart:
IP65/67
Farbe:
grau
Anschlussart (Verteilerboxen):
M8-Buchse
Anzahl Verteiler:
6-fach
Statusanzeige:
mit LED
Herst.-Teilenr.:
8000-86010-3560500
Typ (Hersteller-Typ):
8000-86010-3560500
Anschluss-Querschnitt max.:
0.75 mm²
Anschluss-Querschnitt min.:
0.34 mm²
Polzahl:
3
Anzahl Signalplätze:
1
Gehäuse-Material:
Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox aktiv
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,28*
€ 64,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,52*
€ 64,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,65*
€ 78,56*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 62,79*
€ 80,35*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,79*
€ 82,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.