Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 27774 Sensor/Aktorbox aktiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2313885-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     27774
EAN/GTIN:
     4048879063296
Suchbegriffe:
Murrelektronik
27774
Murr Elektronik 27774 Sensor/Aktorbox aktiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.

MVP12, 6xM12, 5pol, steckb. Haube SK mit Schraubkl. zum selbstanschl.

Technische Daten:
Anschlussart (Verteilerboxen): M12-Buchse · Anzahl Signalplätze: 2 · Anzahl Verteiler: 6-fach · Gehäuse-Material: Kunststoff · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 50.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 17 mm · Schutzart: IP67 (im gesteckten Zustand),IP67 (im verriegelten Zustand) · Statusanzeige: mit LED · Strombelastbarkeit je Steckplatz: 4 A · Summenstrom (einfache Einspeisung): 8 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 24 V DC
PIN 1: (+)
PIN 2: (NC)/(S2)
PIN 3: (-)
PIN 4: (NO)/(S1)
PIN 5: (Erde)
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M12×1 mm)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Summenstrom (einfache Einspeisung):
8 A
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Länge:
17 mm
Produktabmessung, Breite:
50.2 mm
Marke:
Murrelektronik
Strombelastbarkeit je Steckplatz:
4 A
Schutzart:
IP67 (im gesteckten Zustand) | IP67 (im verriegelten Zustand)
Anschlussart (Verteilerboxen):
M12-Buchse
Anzahl Verteiler:
6-fach
Statusanzeige:
mit LED
Herst.-Teilenr.:
27774
Typ (Hersteller-Typ):
27774
Polzahl:
5
Anzahl Signalplätze:
2
Gehäuse-Material:
Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox aktiv
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.