Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7050-12221-6340500 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert 5.00 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2313263-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7050-12221-6340500
EAN/GTIN:
     4048879107150
Suchbegriffe:
Murrelektronik
7050-12221-6340500
Murr Elektronik 7050-12221-6340500 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert 5.00 m 1 St.

MQ12 Bu. ger. mit freiem Leitungsende PUR-OB 4x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 5m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): MQ12-Buchse, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Außen-Durchmesser: 4.5 mm · Kabel-Durchmesser: 4.5 mm · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5.00 m · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 300 V/AC · Nennstrom: 4 A · Schutzart: IP65 (montiert),IP67 (montiert) · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Bauform: 12221
Adernzahl/-querschnitt: 4× 0.34 mm²
Schleppkettenwerte: 10 Mio.
Aderisolation: PP (br, ws, bl, sw)
Biegeradius (bewegt): 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (bewegt): -25...+80 °C
Kabelkennung: 634
Kabelgewicht [g/m]: 36,30
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter): max. 57 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.1 mm
Aufbau (Leiter): 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
AWG: ähnlich AWG 22
Material (Aderisolierung): PP
Ader-Ø inkl. Isolierung: 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung: br, sw, bl, ws
Verseilverbund: 4 Adern verseilt
Schirmung: nein
chemische Beständigkeit: gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404)
thermische Beständigkeit: flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Prüfspannung: 2500 V AC
Biegeradius (fest): 5× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette): max. 10 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette): max. 10 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette): max. 3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette): max. 10 m/s²
Bemessungsstoßspannung: 2.5 kV
Verriegelung der Steckplätze: Schnellverriegelung, 1/4 Drehung

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP65 (montiert) | IP67 (montiert)
Mantelmaterial:
PUR
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
MQ12-Buchse|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Herst.-Teilenr.:
7050-12221-6340500
Typ (Hersteller-Typ):
7050-12221-6340500
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
300 V/AC
Außen-Durchmesser:
4.5 mm
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Kabel-Durchmesser:
4.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,13*
€ 14,10*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,89*
€ 14,11*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,18*
€ 18,78*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 19,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.