Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-78101-0000000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2312793-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-78101-0000000
EAN/GTIN:
     4048879134767
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
7/8" Stecker ger. selbstanschl. m. Schraubkl. 5-polig Klemmbereich 10-12mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anschlussquerschnitt (max.): 1.5 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): 7/8"-Stecker, gerade · Herst.-Teilenr.: 7000-78101-0000000 · Inhalt: 1 St. · Nennstrom: 9 A · Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 (im gesteckten Zustand) · Typ (Hersteller-Typ): 7000-78101-0000000 · Weitere technische Daten: Bauform: 78101
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde 7/8\" (empf. Anzugsdrehmoment 1.5 Nm) selbstsichernd

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
9 A
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP67 (im gesteckten Zustand)
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
7/8"-Stecker|ツ| gerade
Herst.-Teilenr.:
7000-78101-0000000
Typ (Hersteller-Typ):
7000-78101-0000000
Nennstrom:
9 A
Anschlussquerschnitt (max.):
1.5 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik, 7000-78101-0000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.