Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-13081-3310300 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert 3.00 m Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2312588-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-13081-3310300
EAN/GTIN:
     4048879201261
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
M12 St. ger. geschirmt mit freiem Ltg.-ende PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 3m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Außen-Durchmesser: 5.9 mm · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M12 · Herst.-Teilenr.: 7000-13081-3310300 · Inhalt: 1 St. · Kabelfarbe: Grau · Kabellänge: 3.00 m · Kodierung: A · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Au · Mantelmaterial: PUR · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP65,IP66K,IP67 (im gesteckten Zustand) · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): 7000-13081-3310300 · Weitere technische Daten: Bauform: 13081
Adernzahl/-querschnitt: 4× 0.34 mm²
Aderisolation: PVC (br, ws, bl, sw)
Biegeradius (bewegt): 15× Außen-Ø
Temperaturbereich (bewegt): -5...+70 °C
Schirmung: ja
Biegeradius (fest): 10× Außen-Ø
Bemessungsstoßspannung: 1.5 kV
LED-Anzeige: nein
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Material (Verriegelung): Zink-Druckguss, matt vernickelt
Befestigungsart: gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grau
Kabellänge:
3.00 m
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP65 | IP66K | IP67 (im gesteckten Zustand)
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
A
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Au
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M12
Herst.-Teilenr.:
7000-13081-3310300
Typ (Hersteller-Typ):
7000-13081-3310300
Nennstrom:
4 A
Außen-Durchmesser:
5.9 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,31*
€ 18,49*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,62*
€ 18,51*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,31*
€ 23,39*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,24*
€ 24,57*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 24,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.