Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-12981-0000000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2312587-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-12981-0000000
EAN/GTIN:
     4048879201520
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
M12 Bu. gew. selbstanschl. Schraubklemme 4-pol. max.0,75mm² 4-6mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anschlussquerschnitt (max.): 0.75 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gewinkelt · Herst.-Teilenr.: 7000-12981-0000000 · Inhalt: 1 St. · Nennstrom: 4 A · Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 (im gesteckten Zustand) · Typ (Hersteller-Typ): 7000-12981-0000000 · Weitere technische Daten: Bauform: 12981
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP67 (im gesteckten Zustand)
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gewinkelt
Herst.-Teilenr.:
7000-12981-0000000
Typ (Hersteller-Typ):
7000-12981-0000000
Nennstrom:
4 A
Anschlussquerschnitt (max.):
0.75 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, Murrelektronik, 7000-12981-0000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 9,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,85*
€ 9,48*
€ 8,95*
ab € 7,00*
€ 9,97*
€ 5,46*
ab € 7,99*
€ 11,07*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.