Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-08781-6401000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 x 1 Buchse, gewinkelt 10.00 m Polzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2312342-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-08781-6401000
EAN/GTIN:
     4048879430371
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Murrelektronik 7000-08781-6401000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 x 1 Buchse, gewinkelt 10.00 m Polzahl: 4 1 St.

M8 Bu. gew. mit freiem Leitungsende, geschirmt PUR-JZ 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 10m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Buchse, gewinkelt · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Außen-Durchmesser: 5 mm · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 x 1 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M8 · Kabel-Durchmesser: 5.0 mm · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 10.00 m · Kodierung: A · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 300 V/AC · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP65,IP66K,IP67 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: PUR-Mantel,A Codiert · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Bauform: 8781
Adernzahl/-querschnitt: 3× 0.34 mm²
Schleppkettenwerte: 5 Mio.
Aderisolation: PP (br, bl, sw)
Biegeradius (bewegt): 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (bewegt): -25...+80 °C
Kabelkennung: 640
Kabelgewicht [g/m]: 44,00
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter): max. 57 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.1 mm
Aufbau (Leiter): 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
AWG: ähnlich AWG 22
Material (Aderisolierung): PP
Ader-Ø inkl. Isolierung: 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung: br, sw, bl
Verseilverbund: 3 Adern verseilt
Schirmung: ja
chemische Beständigkeit: gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404)
thermische Beständigkeit: flammwidrig nach UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2
Prüfspannung: 2000 V AC
Biegeradius (fest): 5× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette): max. 5 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette): max. 5 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette): max. 3.3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette): max. 5 m/s²
Bemessungsstoßspannung: 1.5 kV
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M8×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm, selbstsichernd
Material (Verriegelung): Zink-Druckguss, matt vernickelt
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
10.00 m
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP65 | IP66K | IP67
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
A
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| gewinkelt
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Polzahl:
4
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
PUR-Mantel | A Codiert
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8 x 1
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M8
Herst.-Teilenr.:
7000-08781-6401000
Typ (Hersteller-Typ):
7000-08781-6401000
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
300 V/AC
Außen-Durchmesser:
5 mm
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gewinkelt
Kabel-Durchmesser:
5.0 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,92*
€ 31,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,21*
€ 33,01*
€ 5,00*
ab € 30,12*
€ 39,79*
€ 3,90*
ab € 31,03*
€ 40,99*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 32,01*
€ 42,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.