Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 8000-88440-0000000 Sensor/Aktorbox aktiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2312077-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     8000-88440-0000000
EAN/GTIN:
     4048879054171
Suchbegriffe:
Murrelektronik
8000-88440-0000000
Murr Elektronik 8000-88440-0000000 Sensor/Aktorbox aktiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.

Exact12, 8xM12, 4-pol., steckb. Haube FK selbstanschliessbar, PNP LED

Technische Daten:
Anschlussart (Verteilerboxen): Federkraftanschluss,M12-Buchse · Anzahl Verteiler: 8-fach · Gehäuse-Material: Kunststoff · Polzahl (num): 4 · Schutzart: IP65/67 · Statusanzeige: mit LED · Strombelastbarkeit je Steckplatz: 4 A · Summenstrom (einfache Einspeisung): 8 A · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 24 V DC
PIN 1: (+)
PIN 3: (-)
PIN 4: (NO)/(S1)
PIN 5: (Erde)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Summenstrom (einfache Einspeisung):
8 A
Marke:
Murrelektronik
Strombelastbarkeit je Steckplatz:
4 A
Schutzart:
IP65/67
Anschlussart (Verteilerboxen):
Federkraftanschluss | M12-Buchse
Anzahl Verteiler:
8-fach
Statusanzeige:
mit LED
Herst.-Teilenr.:
8000-88440-0000000
Typ (Hersteller-Typ):
8000-88440-0000000
Polzahl:
4
Gehäuse-Material:
Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox aktiv
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,16*
€ 61,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,82*
€ 61,30*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 58,17*
€ 75,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,33*
€ 77,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,04*
€ 88,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.