Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeisemodul 9 - 30 V/DC Murrelektronik 9000-41190-0000001 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2311950-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-41190-0000001
EAN/GTIN:
     4048879830454
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Einspeisemodul 9 - 30 V/DC Murr Elektronik 9000-41190-0000001 1 St.

Mico Pro Einspeisemodul IN: 24 V DC / 40A, 16mm²

Technische Daten:
AWG max.: 4 · AWG min.: 20 · Anschluss (Bauelemente): Federzugklemme · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 9 V/DC · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Befestigungsart: 61961schnappbar auf Tragschiene TH35
Brückkonzept: Brückset (max. 40 A)
Eingangsspannung (CTRL): 9...30 V DC
Eingangsspannung (ON): 9...30 V DC
Impulslänge (CTRL): OFF "high" 40/400 ms, ON "high" 20/200 ms
Impulslänge (ON): "high" 120 ms
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb: -/Selektivität in 2 Ebenen
AWG starr min.: 20
AWG starr max.: 4
Sammelmeldeausgang: max. 30 V AC/DC
Schockbelastung: 1/2 sin 30 g, 11 ms
Summenstrom: max. 40 A · max. Querschnitt flexibel: 16 mm² · max. Querschnitt starr: 16 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.75 mm² · min. Querschnitt starr: 0.75 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 24 x 130 x 114 mm
Produktabmessung, Tiefe:
114 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Typ (Hersteller-Typ):
9000-41190-0000001
AWG max.:
4
AWG min.:
20
max. Querschnitt flexibel:
16 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.75 mm²
max. Querschnitt starr:
16 mm²
min. Querschnitt starr:
0.75 mm²
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Betriebsspannung min.:
9 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
9 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Einspeisemodul
Weitere Suchbegriffe: hutschienen netzteil murr, din netzteil, Murrelektronik, 9000-41190-0000001, überwachungsrelais, überwachungs relais, Phasenwächter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,14*
€ 31,66*
€ 4,00*
ab € 23,60*
€ 32,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,74*
€ 40,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,33*
€ 41,01*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 38,56*
€ 51,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.