Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-74711-7780060 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 0.60 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2311697-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-74711-7780060
EAN/GTIN:
     4048879570459
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder ip20
rj45 steckverbinder
RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0°, Gigabit FRNC/LS0H 4x2xAWG27 geschirmt gr UL 0,6m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 Stecker · Anschlussseite B (Sensor Aktor): RJ45 Stecker · Außen-Durchmesser: 6.0 mm · Herst.-Teilenr.: 7000-74711-7780060 · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 0.60 m · Mantelmaterial: FRNC · Nennstrom: 1.76 A · Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 7000-74711-7780060 · Weitere technische Daten: Bauform: 74711
Adernzahl/-querschnitt: 4× 2× AWG27/7
Aderisolation: FRNC (ws, bl, ws, or, ws, gn, ws, br)
Biegeradius (bewegt): 5× Außen-Ø
Temperaturbereich (bewegt): 0...+50 °C
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Verseilverbund: 4 Paare miteinander verseilt
Schirmung: ja
Bemessungsstoßspannung: 1.0 kV
LED-Anzeige: nein
Verriegelung der Steckplätze: Schnappverriegelung
Material (Verriegelung): PA
Befestigungsart: gesteckt
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.60 m
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
1.76 A
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP20
Mantelmaterial:
FRNC
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
RJ45 Stecker
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
RJ45 Stecker
Herst.-Teilenr.:
7000-74711-7780060
Typ (Hersteller-Typ):
7000-74711-7780060
Nennstrom:
1.76 A
Außen-Durchmesser:
6.0 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik, 7000-74711-7780060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.