Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-74311-7901000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 10.00 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2311663-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-74311-7901000
EAN/GTIN:
     4048879620154
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder ip20
rj45 steckverbinder
Murr Elektronik 7000-74311-7901000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 10.00 m 1 St.

RJ45 St. 0°/RJ45 St. 0° Professio.-Line Gigabit PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 10m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 Stecker · Anschlussseite B (Sensor Aktor): RJ45 Stecker · Außen-Durchmesser: 6.4 mm · Kabel-Durchmesser: 6.4 mm · Kabelfarbe: Grün · Kabellänge: 10.00 m · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.14 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 125 V/AC · Nennstrom: 1.76 A · Schutzart: IP20 (gesteckter Zustand) · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Bauform: 74311
Adernzahl/-querschnitt: 4× 2× 0.14 mm²
Aderisolation: PE (wsbl, bl, wsor, or, wsgn, gn, wsbr, br)
Biegeradius (bewegt): 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (bewegt): -10...+50 °C
Kabelkennung: 790
Kabelgewicht [g/m]: 52,80
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter): max. 143 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.16 mm
Material (Aderisolierung): PE
Ader-Ø inkl. Isolierung: 1.05 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung: ws/or+or, ws/bl+bl, ws/br+br, ws/gn+gn
Verseilverbund: 4 × 2 Adern zum Paar verseilt; 4 Paare verseilt
Schirmung: ja
thermische Beständigkeit: flammwidrig
Prüfspannung: 1500 V (Ader/Ader); 1000 V (Ader/Schirm)
Biegeradius (fest): 8× Außen-Ø
Bemessungsstoßspannung: 1.0 kV
LED-Anzeige: nein
Verriegelung der Steckplätze: Schnappverriegelung
Material (Verriegelung): PA
Befestigungsart: gesteckt
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grün
Kabellänge:
10.00 m
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
1.76 A
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP20 (gesteckter Zustand)
Mantelmaterial:
PUR
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
RJ45 Stecker
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
RJ45 Stecker
Herst.-Teilenr.:
7000-74311-7901000
Typ (Hersteller-Typ):
7000-74311-7901000
Nennstrom:
1.76 A
Nennspannung:
125 V/AC
Außen-Durchmesser:
6.4 mm
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.14 mm²
Kabel-Durchmesser:
6.4 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik, 7000-74311-7901000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,65*
€ 60,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,23*
€ 60,23*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 55,10*
€ 73,21*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,36*
€ 75,01*
€ 5,90*
ab € 52,01*
€ 77,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.