Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 56603 Sensor/Aktorbox passiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309914-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     56603
EAN/GTIN:
     4048879048576
Suchbegriffe:
Murrelektronik
56603
Murr Elektronik 56603 Sensor/Aktorbox passiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.

Cube67 E/A Erweiterungsmodul 16 digitale Eingänge Cube67 DI16 E 8xM12

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlussart (Verteilerboxen): M12-Buchse · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 126 mm · Produktabmessung, Länge: 34.5 mm · Schutzart: IP67 · Signalart: PNP · Statusanzeige: mit LED · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Diagnose per BUS: pro Modul und Kanal
Diagnose per LED: pro Modul und Kanal
Eingangsfilter: 1 ms
Feldbus: über interne Systemverbindung
Kurzschluss und Überlast: ja
PIN 2: Input/Diagnostic
PIN 4: Input
Sensorversorgung US: 24 V DC, max. 200 mA (M12 Buchse), kurzschluss- und überlastfest
Stromaufnahme: max. 50 mA
Überwachung - keine Spannung: ja
Überwachung - Unterspannung: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Produktabmessung, Höhe:
126 mm
Produktabmessung, Länge:
34.5 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Anschlussart (Verteilerboxen):
M12-Buchse
Statusanzeige:
mit LED
Signalart:
PNP
Herst.-Teilenr.:
56603
Typ (Hersteller-Typ):
56603
Polzahl:
5
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox passiv
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,99*
€ 184,73*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,16*
€ 184,74*
Frei Haus
ab € 185,43*
€ 211,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 190,76*
€ 217,09*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 208,76*
€ 239,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.