Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it SEN-Pressure20 Sensor 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino, Raspberry Pi, BBC micro:bi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309327-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     SEN-Pressure20
EAN/GTIN:
     4250236820897
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Joy-it SEN-Pressure20 Sensor 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino,Raspberry Pi,micro:bit

Dünnfilm - Drucksensor bis 20 KG, 3.3 bis 5V

Ausgabe des Messergebnis: Analoger Spannungswert
Ansprechsensibilität ab 20 Gramm
Genauigkeit ± 2,5%
Antwortzeit kleiner 1 ms
Wiederherstellungszeit kleiner 15 ms
Pins: +, I, S
Stromversorgung 3.3 - 5V
Masse
Analoger Ausgang
Betriebstemperatur -20 - 60 ° C
Lebensdauer: mehr als 100000 Messungen

Dieser Drucksensor funktioniert mittels der analogen Erkennung von Widerstand. Wenn Druck von außen auf den Sensor einwirkt, verändert sich der Widerstand und somit die Spannung des analogen Signals. Der Sensor ist hochsensibel, und der Sensorstreifen ist wasserdicht und flexibel .

Technische Daten:
Anschlüsse intern (SBC): Pfostenstecker · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3.3 V · Gewicht: 15 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino,MicroBit,Raspberry Pi · Passend für (Einplatinen-Computer): Arduino,Raspberry Pi®,micro:bit · Passend für (Entwicklungskits): Arduino,Raspberry Pi,micro:bit · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schnittstellen (Bauelemente): Pfostenstecker · Tool-Typ: Entwicklungs-Kit,Evaluation-Kit,Experimenter-Kit · Weitere technische Daten: Ausgabe des Messergebnis Analoger Spannungswert
Ansprechsensibilität ab 20 Gramm
Genauigkeit ± 2,5%
Antwortzeit kleiner 1 ms
Wiederherstellungszeit kleiner 15 ms
Pins:
+
I
S
Stromversorgung 3.3 - 5V
Masse
Analoger Ausgang
Betriebstemperatur -20 - 60 ° C
Lebensdauer mehr als 100000 Messungen

Lieferumfang:
Sensormodul

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Joy-it
Anschlüsse intern (SBC):
Pfostenstecker
Passend für (Entwicklungskits):
Arduino | Raspberry Pi | BBC micro:bit
Passend für (Einplatinen-Computer):
Arduino | Raspberry Pi® | BBC micro:bit
Passend für (Arduino Boards):
Arduino | BBC micro:bit | Raspberry Pi
Schnittstellen (Bauelemente):
Pfostenstecker
Betriebsspannung min.:
3.3 V
Betriebsspannung max.:
5 V
Tool-Typ:
Entwicklungs-Kit | Evaluation-Kit | Experimenter-Kit
Gewicht:
15 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 4,79*
Lager 102
133
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,81*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 9,37*
€ 13,68*
€ 3,50*
ab € 21,67*
€ 30,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.