Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bellcome Advanced 7" Video-Kit 2 Familie Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 14teilig Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308423-BP
Hersteller:
     Bellcome
Herst.-Nr.:
     VKA.P2F3.T7S9.BLW04
EAN/GTIN:
     6425859407833
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Bellcome Advanced 7" Video-Kit 2 Familie Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 14teilig Weiß

Advanced 7" Video-Kit 2 Familie Weiß

4-Draht Komplett Set
RFID Funktion
7" Bildschirm
Touch Technologie
Infrarot Beleuchtung für Nachtsicht

Glas &Touch
Gehärtetes Glas ist das wesentliche Material, das für die Herstellung der Touch Line-Linie verwendet wird und eine minimalistische und zeitlose Eleganz hervorbringt. Neben der minimalistischen Ästhetik sorgt das chemisch vorgespannte Glas für weitere grundlegende Eigenschaften der Produkte: Kratz- und Schockfestigkeit, Dichtigkeit, dauerhafte Polierbarkeit und einfache Wartung. Die Verwendung von hinterleuchteten TOUCH-Tasten entspricht hinsichtlich der Bedienungsfreundlichkeit durch eine allgemein anerkannte Bildsprache mit intuitiven grafischen Markierungen den aktuellen Tendenzen in Design und Technologie. Durch ein solides und essentielles Aussehen repräsentiert die smart+ Audio Inneneinheit eine stilvolle Präsenz, die natürlich in jede Innenumgebung integriert werden kann.

7" Farb-LCD-Display
Die einfache Wahrheit ist, dass ein Bild mehr als tausend Worte wert ist. Die advanced 7” Video Inneneinheit zeigt während der gesamten Dauer des Anrufs, und der Überwachung qualitativ hochwertige Bilder an.
Die Nachtsicht ist ausgezeichnet, in einer Entfernung von 20 m, auch wenn es keine Straßenbeleuchtung gibt.

Intuitive Freisprechfunktion
Die Touch-Tastatur ist sowohl durch ihre universellen, minimalistischen Symbole als auch durch die visuelle Signalisierung während der gesamten Nutzungszeit sehr repräsentativ. Die Tasten haben im Stand-by und während des Betriebs verschiedene Funktionen, eine Multifunktionalität, die den Benutzern weitere Vorteile bringt. Die Interaktion des Benutzers mit der Inneneinheit ist minimal, da jede Funktion mit einem einzigen Tastendruck erreicht werden kann. Ein weiteres sehr wichtiges Merkmal der Touch-Tasten ist, dass sie nicht blockiert werden, unabhängig von der Benutzungsfrequenz, was zu einer langfristigen Zuverlässigkeit führt.

Orientierbare Videokamera, Infrarot-LEDs
Die Videokamera stellt eine wesentliche Komponente dar, die den Nutzen des gesamten Systems aufgrund seiner Funktionsfähigkeit und Positionierung beeinflusst. Aus diesem Grund wurde das in die advanced -Außeneinheit integrierte Videokameramodul sorgfältig für eine Vielzahl von Situationen im täglichen Gebrauch entwickelt.
- Die Qualität der angezeigten Bilder ist hochwertig, mit einer präzisen Farbwiedergabe.
- Bilder werden während der gesamten Dauer des Anrufs, des Gesprächs und der Überwachung übertragen. Das Videobild bleibt 10 Sekunden aktiv, um die Fertigstellung der Aktion visuell zu bestätigen.
- Die Nachtsicht ist ausgezeichnet, auch wenn keine Straßenbeleuchtung vorhanden ist. Die Infrarot-LEDs, die durch einen Lichtsensor aktiviert werden, sorgen für eine Sichtweite von 20 m.
- Der Visualisierungswinkel kann basierend auf der Position der Außeneinheit in Bezug auf den Eingang optimiert werden, wobei die Kamera um 25° nach links oder rechts ausrichtbar ist.
- Bei Kondensation oder sehr niedrigen Temperaturen von bis zu -30°C arbeitet die Kamera innerhalb von Parametern, die mit einer lokalen Heizung ausgestattet sind.
- Die blinkenden roten LED`s signalisieren die Aktivität der Videoüberwachung für zusätzliche Sicherheit.

Anruf beantworten, Audioüberwachung, Klingeltonauswahl
Wenn die Inneneinheit angerufen wird, blinkt die Taste. Das Gespräch beginnt mit einer einfachen Berührung und läuft während maximal 2 Minuten vollständig frei. Wenn sich die Inneneinheit im Bereitschaftsmodus befindet, wird durch Drücken der Taste die Audioüberwachung für 15 Sekunden aktiviert. Daher kann man jederzeit hören, was vor dem Eingang passiert, und hat auch die Möglichkeit, bidirektional zu sprechen. Auch im Standby-Modus kann durch eine sehr einfache Prozedur der bevorzugte Klingelton aus den 5 verfügbaren Optionen ausgewählt werden.

Anrufvolumen, Gesprächslautstärke, Stumm
Es gibt 7 verfügbare Lautstärkestufe für den Anruf und das Gespräch und die Option, den Anruf im Stummmodus zu aktivieren. Lautstärkeeinstellungen können sowohl während der Verwendung als auch im Standby-Modus vorgenommen werden. Der Stummmodus wird visuell durch eine rote LED signalisiert, die permanent an ist.

Zugang, Einstellung der Anrufdauer
Der Zugang kann in jedem Inneneinheit-Modus gewährt werden - Standby, Anruf, Gespräch oder Überwachung. Im Stand-by-Modus kann die Anrufdauer je nach Einstellung eingestellt werden: 1/2/3 Anrufe oder 1 Minute lang.

Hilfsbefehl
Der Hilfsschlüssel kann zur Steuerung einer anderen Automatik verwendet werden: Einfahrtstor, Garagentor, Außenbeleuchtungssystem. Das BELLCOME-Türsprechanlage-System ist mit Direktanschlüssen für eine solche Automatisierung ausgestattet, mit der die Installation mit verschiedenen Zusatzgeräten aufgerüstet werden kann.

Hintergrundbeleuchtete Touch-Tastatur mit Namensanzeige
Die entwickelte kapazitive Touch-Tastatur ist sowohl ästhetisch als auch funktional clever. Die Anruftaste hat eine großzügige Oberfläche und integriert gleichzeitig die gleichmäßig hinterleuchtete Namensanzeige. Die implementierte technische Lösung gewährleistet die sehr effiziente Funktion der Tastatur:
- Der Anruf wird durch Drücken eines beliebigen Bereichs des Rahmens ausgelöst, wobei die Kapazität gleichmäßig verteilt ist.
- Keine irrtümlichen Anrufe bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Die Tasten werden unabhängig von der Benutzungsfrequenz nicht gesperrt.
- Die Namen der Bewohner sind sehr einfach anzupassen/zu ändern.
- Der Lichtsensor aktiviert die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur nur während der Nacht.

Erweiterte Kompatibilität
Die smart+ 7” Video Inneneinheit ist kompatibel mit allen Außeneinheiten, Video- und Audio-Inneneinheiten und Zubehörteilen der Linie Touch Line und bietet die Möglichkeit, in einfachen Konfigurationen für Häuser verwendet zu werden und Mehrfamilienhäuser, und bietet die Möglichkeit für Hauskonfigurationen, sowie Wohnhäuser.

Intelligente Montage, Einfache Installation
Die Montagelösung der advanced 7” Video Inneneinheit ist originell und effizient. Das Ergebnis ist ein schlankes Produkt, das gleichzeitig staubdicht und einfach zu installieren ist.
Durch die perfekt geschichtete Verbindung der konstruktiven Elemente bzw. des widerstandsfähigen ABS-Gehäuses und des 3 mm starken chemisch vorgespannten Glasfrontfläche, das von der Leiterplatte der gleichen Dimension innen verdoppelt wird, entsteht ein robustes, nur 20 mm dickes Produkt, leicht auf jeder Oberfläche montiert.
Die Montagelösung der Außeneinheit ist sehr effizient, so dass ein Produkt mit einem schlanken Erscheinungsbild enstanden ist und gleichzeitig einfach zu installieren ist. Durch die perfekt geschichtete Verbindung der konstruktiven Elemente bzw. des elektrostatisch lackierten Aluminiumgehäuses und der 4 mm starken chemisch vorgespannte Glasfrontfläche, die auf der Innenseite von der gleichen dimensionierten Leiterplatte verdoppelt wird, entsteht ein robustes Produkt, das einfach zu installieren ist. Durch die Unterputzmontage, ist die Außeneinheit nur 3mm dick, wodurch eine ausgezeichnete Präsenz dargestellt wird, ohne aufdringlich zu sein. Der Diebstahlschutz befindet sich in der Nähe der Befestigungsschraube, der Alarm löst sofort aus, wenn die Schraube gelöst wird.

Ausstattung:
RFID Funktion · Touch Technologie · Infrarot Beleuchtung für Nachtsicht · Antidiebstalschutzsicherung · Call & Talk Lautstärkeeinstellung: 7 Ebenen und Stumm · Klingelton Auswahl: 5 Optionen; Auswahl der Anrufdauer: 1/2/3 Anrufe oder 1 Min. · Videobildeinstellung: Helligkeit und Chrominanz · Sperrzeit: 1 - 10 Sek. · Speicher- / Löschfunktion für Tags · Video Betriebsmodus der Kamera: nur während des Betriebs oder permanent · Aktivierung / Deaktivierung der roten LED signalisiert das Vorhandensein von Überwachungen · Mögliche Erweiterungen: 3 Arten von Türöffnern: Gleichstromtüröffner (12 V / max. 1 Ad.c.), Wechselstromtüröffner (max. 24 V / max. 5 Aa.c.) und elektromagnetischer Türöffner (max. 24 V / max. 5 Ad.c.) · Externe Schlossöffnungstaste · Ein Hilfsbefehl: Eingangstor, Garagentor, Außenbeleuchtung oder jede andere Automatisierung (max. 24 Vd. / A.c. max. 5 Ad.c./ a.c.) · 1 externe Videokamera, die direkt von der Stromversorgungseinheit angeschlossen und mit Strom versorgt wird · Bis zu 4 externe Videokameras mit einer Videoselektorbox · Ein Videorekorder (DVR) zur Bildaufnahme · Türklingel, verbunden mit der Inneneinheit · Akustischer (Gong-Typ) oder optischer Rufsignalgeber, verbunden mit der Inneneinheit · Bis zu 3 zusätzliche Video- und Audio-Inneneinheiten · Bis zu 3 zusätzliche Außeneinheiten für mehrere Zugangstore (mit einer Videoselektorbox) · Videobildanpassung: Helligkeit und Chrominanz · Zugangs-Tag-Speicherung / Löschung · Videokamera-Betriebsmodus: nur während der Verwendung oder dauerhaft · Aktivierung / Deaktivierung der roten LED, die das Vorhandensein einer Überwachung signalisiert

Technische Daten:
Abmessungen (Außengerät): 294 x 144 x 53 mm · Abmessungen (Innengerät): 162 x 227 x 20 mm · Anschlussadern (Sprechanlagen): 4 (+ 2 Türöffner) · Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Auflösung (Details): 800 x 3 (RGB) x 480 · Ausführung (allgemein): 2 Familienhaus · Blickwinkel horizontal max.: 75 ° · Blickwinkel vertikal: 70 ° · Display-Art: Farb-TFT/LCD · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 17.78 cm · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 2 · Erweiterbar mit: Außeneinheit,Inneneinheit · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge (max.): 200 m · Kamera-Daten: CMOS
1/3"
573 (H) x 597 (V)
800 TVL
Video 1 Vpp
75W
PAL · Lautstärke Klingelsignal max.: 85 dB · Material (Außeneinheit): Glas (klar) · Melodien (Anzahl): 5 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 14teilig · Montageart (Außen): Unterputz · Montageart (Innen): Aufputz · Reichweite max. (im Freifeld): 20 m · Sprechanlagen-Besonderheiten: mit Bildspeicher · Sprechanlagen-Komponente: Komplett-Set · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Empfohlene Kabel, abhängig vom Abstand zwischen Außeneinheit und letzter Inneneinheit in der Installation: 4 x 0,5 mm² - max. 100 m, 4 x 0,75 mm² - max. 150 m
UTP Kat 5e (AWG 24) oder UTP Kat 6e (AWG 23) - max. 200 m
Betriebsspannung: 12 - 14 V DC von der Stromversorgung
Betriebstemperaturbereich: -30 bis + 60 ° C. · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Advanced Videoaußeneinheit · 2x Advanced 7” Videoinneneinheit · Video Stromversorgungseinheit mit einem Ausgang · 10x Gesichert RFID-Tags · Anleitung

Hinweis:
4-Draht Verkabelung min. 0,5 mm² Dicke für maximale Distanzen bis 50 m und 0,75 mm² bis 100 m.
Weitere Informationen:
Kamera-Daten:
CMOS<br>1/3"<br>573 (H) x 597 (V)<br>800 TVL<br>Video 1 Vpp<br>75W<br>PAL
Herstellerfarbe:
Weiß
Display-Diagonale (in cm):
17.78 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
7 Zoll
Display-Art:
Farb-TFT/LCD
Marke:
Bellcome
Blickwinkel horizontal max.:
75 °
Blickwinkel vertikal:
70 °
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
14teilig
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Farbe:
weiß
Anschlussadern (Sprechanlagen):
4 (+ 2 Türöffner)
Montageart (Innen):
Aufputz
Material (Außeneinheit):
Glas (klar)
Montageart (Außen):
Unterputz
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Erweiterbar mit:
Außeneinheit | Inneneinheit
Sprechanlagen-Komponente:
Komplett-Set
Sprechanlagen-Besonderheiten:
mit Bildspeicher
Ausführung (allgemein):
2 Familienhaus
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
2
Reichweite max. (im Freifeld):
20 m
Melodien (Anzahl):
5
Abmessungen (Außengerät):
294 x 144 x 53 mm
Abmessungen (Innengerät):
162 x 227 x 20 mm
Auflösung (Details):
800 x 3 (RGB) x 480
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Lautstärke Klingelsignal max.:
85 dB
Kabellänge (max.):
200 m
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, gegensprechanlage 2-familien, Bellcome, VKA.P2F3.T7S9.BLW04, Advanced 7" Video-Kit 2 Familie, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 446,46*
€ 551,70*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 456,54*
€ 551,71*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 712,41*
€ 844,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,71*
€ 656,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,98*
€ 648,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,22*
€ 611,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,03*
€ 585,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,54*
€ 543,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.