Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bellcome Advanced Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Außeneinheit 1 Stück Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308417-BP
Hersteller:
     Bellcome
Herst.-Nr.:
     VPA.3FR03.BLW04
EAN/GTIN:
     6425859407994
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Bellcome Advanced Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Außeneinheit 1 Stück Weiß

Bellcome Video-Türsprechanlage Advanced Außeneinheit Unterputz Weiß

RFID Funktion
Touch Technologie
4-Draht-Installation
Diebstalschutz

Glass & Touch Design
Innovation ist unsere permanente Mission, die Verwendung der GLAS & TOUCH-Technologie für unsere Außeneinheiten war von Anfang an eine originelle und mutige Lösung. Durch die Integration der chemisch gehärteten Glasfrontfläche und der Touch-Tastatur wurde mit dem Design der Außeneinheit ein Premium-Erscheinungsbild geschaffen und alle Herausforderungen eines im Freien installierten Produkts effizient gelöst: Anpassungsfähigkeit an die Architektur eines Gebäudes, vollständiger Schutz gegen Wasser, Staub, Kratz- und Stoßfestigkeit, zudem kommt ein freundlicher Gebrauch und eine einfache Wartung.

Orientierbare Videokamera, Infrarot-LEDs, Betrieb bei -30°C
Die Videokamera stellt eine wesentliche Komponente dar, die den Nutzen des gesamten Systems aufgrund seiner Funktionsfähigkeit und Positionierung beeinflusst. Aus diesem Grund wurde das in die advanced -Außeneinheit integrierte Videokameramodul sorgfältig für eine Vielzahl von Situationen im täglichen Gebrauch entwickelt.
- Die Qualität der angezeigten Bilder ist hochwertig, mit einer präzisen Farbwiedergabe.
- Bilder werden während der gesamten Dauer des Anrufs, des Gesprächs und der Überwachung übertragen. Das Videobild bleibt 10 Sekunden aktiv, um die Fertigstellung der Aktion visuell zu bestätigen.
- Die Nachtsicht ist ausgezeichnet, auch wenn keine Straßenbeleuchtung vorhanden ist. Die Infrarot-LEDs, die durch einen Lichtsensor aktiviert werden, sorgen für eine Sichtweite von 20 m.
- Der Visualisierungswinkel kann basierend auf der Position der Außeneinheit in Bezug auf den Eingang optimiert werden, wobei die Kamera um 25° nach links oder rechts ausrichtbar ist.
- Bei Kondensation oder sehr niedrigen Temperaturen von bis zu -30°C arbeitet die Kamera innerhalb von Parametern, die mit einer lokalen Heizung ausgestattet sind.
- Die blinkenden roten LED`s signalisieren die Aktivität der Videoüberwachung für zusätzliche Sicherheit.

Anrufen, sprechen und Zugang gewähren
Der Anruf wird durch einen kurzen Tastendruck innerhalb des Namensrahmens initiiert und akustisch durch einen Ding-Dong signalisiert. Mit jeder Berührung der Taste wird der Anruf zurückgesetzt, die Dauer eines Anrufs beträgt maximal 1 Minute. Wenn der Bewohner antwortet, wird das Gespräch mit einer maximalen Dauer von 2 Minuten eingeleitet. Die Zutrittserteilung wird akustisch durch eine Signaltonbestätigungssequenz signalisiert und das visuelle Symbol blinkt.

Programmierung / Einstellungen
Die advanced Video-Außeneinheit ist programmiert mit:
- Die Adresse der Außeneinheit, die nur programmiert wird, wenn mehrere Einheiten in der Installation vorhanden sind.
- Die Codes der RFID-Zugangs-Tags.
Es gibt Einstellungen für:
- Videokamera-Betriebsmodus: nur während der Verwendung oder dauerhaft.
- Rote LED`s signalisieren die Aktivität der Überwachung: aktiv oder inaktiv.

Hintergrundbeleuchtete Touch-Tastatur mit Namensanzeige
Die entwickelte kapazitive Touch-Tastatur ist sowohl ästhetisch als auch funktional clever. Die Anruftaste hat eine großzügige Oberfläche und integriert gleichzeitig die gleichmäßig hinterleuchtete Namensanzeige. Die implementierte technische Lösung gewährleistet die sehr effiziente Funktion der Tastatur:
- Der Anruf wird durch Drücken eines beliebigen Bereichs des Rahmens ausgelöst, wobei die Kapazität gleichmäßig verteilt ist.
- Keine irrtümlichen Anrufe bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Die Tasten werden unabhängig von der Benutzungsfrequenz nicht gesperrt.
- Die Namen der Bewohner sind sehr einfach anzupassen/zu ändern.
- Der Lichtsensor aktiviert die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur nur während der Nacht.

RFID-Karten/Tags Zutritt
Der eingebaute RFID-Leser ermöglicht einen einfachen und komfortablen Zutritt per Chip oder mit einer Proximity-Karte. Der Zugang wird akustisch durch eine Folge von Bestätigungstönen und visuell signalisiert - Symbol blinkt. Die RFID-Lösung ist maßgeschneidert und wurde entwickelt, um dem Benutzer so viel Sicherheit wie möglich zu bieten, weshalb der Leser nur mit den gesicherten BELLCOME-Tags funktioniert.

Inteligente Herstellung, Unterputz Montage, Diebstahlsicherung
Die Montagelösung der advanced-Außeneinheit ist sehr effizient, so dass ein Produkt mit einem schlanken Erscheinungsbild enstanden ist und gleichzeitig einfach zu installieren ist.
Durch die perfekt geschichtete Verbindung der konstruktiven Elemente bzw. des elektrostatisch lackierten Aluminiumgehäuses und der 4 mm starken chemisch vorgespannte Glasfrontfläche, die auf der Innenseite von der gleichen dimensionierten Leiterplatte verdoppelt wird, entsteht ein robustes Produkt, das einfach zu installieren ist. Durch die Unterputzmontage, ist die Außeneinheit nur 3mm dick, wodurch eine ausgezeichnete Präsenz dargestellt wird, ohne aufdringlich zu sein.
Der Diebstahlschutz befindet sich in der Nähe der Befestigungsschraube, der Alarm löst sofort aus, wenn die Schraube gelöst wird.

Ausstattung:
Gehärtete Glasfront und Aluminium-Gehäuse
4-Draht-Installation
Vertikale und horizontale Ausrichtung der Videokamera
Weiße LED Beleuchtung für Tag- und Nachtfarbansicht
Diebstalschutz
Hintergrundbeleuchtete TOUCH-Tastatur mit Namensanzeige
Eingebauter RFID-Leser
Anpassungsfähigkeit an die Architektur jedes Gebäudes
Voller Schutz gegen Wasser und Staub, Kratz- und Stoßfestigkeit
Benutzerfreundliche Bedienung und einfache Wartung

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Ausführung (allgemein): 3 Familienhaus · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Außeneinheit): Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Montageart (Außen): Unterputz · Produktabmessung, Breite: 144 mm · Produktabmessung, Höhe: 294 mm · Produktabmessung, Tiefe: 53 mm · Sprechanlagen-Komponente: Außeneinheit · Weitere technische Daten: Empfohlene Kabel, abhängig vom Abstand zwischen Außeneinheit und letzter Inneneinheit in der Installation: 4 x 0.5 mm² - max. 60 M; 4 x 0.75 mm² - max. 150 M; UTP/ FTP cat5e (AWG24) oder UTP/FTP cat6 (AWG23) - max. 250 M;
Betriebsspannung: 12 - 14 Vd.c. von der Stromversorgungseinheit
Betriebstemperaturbereich: -30 bis + 60°C
Schutzart: IP44. · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Hinweis:
Verkabelung, abhängig vom Abstand zwischen Außeneinheit und letzter Inneneinheit in der Installation: 4 x 0.5 mm² - max. 60 M; 4 x 0.75 mm² - max. 150 M; UTP/ FTP cat5e (AWG24) oder UTP/FTP cat6 (AWG23) - max. 250 M.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
53 mm
Produktabmessung, Höhe:
294 mm
Produktabmessung, Breite:
144 mm
Marke:
Bellcome
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Farbe:
weiß
Material (Außeneinheit):
Aluminium
Montageart (Außen):
Unterputz
Sprechanlagen-Komponente:
Außeneinheit
Ausführung (allgemein):
3 Familienhaus
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, 06425859407994, Bellcome, VPA.3FR03.BLW04, Advanced, Tür-Sprechanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 137,97*
€ 144,04*
Frei Haus
ab € 137,57*
€ 147,08*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 271,89*
€ 279,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.