Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bellcome Türsprechanlagen-Zubehör Kabelgebunden Netzteil 1 Stück Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308414-BP
Hersteller:
     Bellcome
Herst.-Nr.:
     SCU.VDR03.BLG34
EAN/GTIN:
     6425859408113
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Bellcome Türsprechanlagen-Zubehör Kabelgebunden Netzteil 1 Stück Dunkelgrau

Bellcome Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Stromversorgungseinheit 2-3 Familienhaus Dunkelgrau

Verbindunge für 3 Inneneinheiten (2-3 Familien)
Netzwerküberspannungsschutz
Anschlüsse für eine zusätzliche externe Videokamera
Gehäuse feuerfest

Die Stromversorgungseinheiten (SCU) ermöglichen den direkten Anschluss anderer zusätzlicher Überlastschutzfür den Input-und Output-Strom.

Ausstattung:
Die Funktionsweise der zusätzlichen externen Videokamera (CMOS, CCD)
Die dauerhafte Funktion der Videokamera von der Außeneinheit und Videoaufnahme auf einem DVR
Separate Verbindungen für verschiedene Türschlossarten und externe Schlossöffnungstaste
Anschlüsse für eine zusätzliche externe Videokamera
Möglichkeit zum Anschluss eines Videorekorders (DVR)
Anschlüsse für zwei Hilfsbefehle: Einfahrtstor, Garagentor, Beleuchtungssystem
Ständige Diagnose der Funktionsweise des Systems und verschiedene Lichtsignale
Kurzschlussschutz für alle angeschlossenen Produkte
Aktivierung/ Deaktivierung der System-Programmiermodus
Netzwerküberspannungsschutz
UL-zertifizierte Leiterplatte
Gehäuse: PA6.6 + FS 10% (feuerfest)
Sperrzeit: 1-10 Sekunden
Die Stromversorgung der gesamten Anlage: 14 V/ 2.5 Ad.c .

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Ausführung (allgemein): 2 und 3 Familienhaus · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Montageart (Innen): DIN-Schiene,Wand · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 141 mm · Produktabmessung, Tiefe: 73 mm · Sprechanlagen-Komponente: Netzteil · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 110/230Va.c.-50/60Hz (von einer geerdeten Steckdose)
Betriebsspannung: 14 Vd.c., 2.5 Ad.c.
Betriebstemperaturbereich: 0 bis + 45° C
UL-zertifizierte Leiterplatte
Gehäuse: PA6.6 + FS 10% (feuerfest)
Output-Spannung (+14): 13,5 -14,0 Vd.c.max.2.5Ad.c · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Hinweis:
Verkabelung, abhängig vom Abstand zwischen Außeneinheit und letzter Inneneinheit in der Installation: 4 x 0.5 mm² - max. 60 M; 4 x 0.75 mm² - max. 150 M; UTP/ FTP cat5e (AWG24) oder UTP/FTP cat6 (AWG23) - max. 250 M.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produktabmessung, Tiefe:
73 mm
Produktabmessung, Höhe:
141 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Bellcome
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Farbe:
grau
Montageart (Innen):
Hutschiene | Wand
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Sprechanlagen-Komponente:
Netzteil
Ausführung (allgemein):
2 und 3 Familienhaus
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, sprechanlagenset video, sprechanlagenset 3fam, din netzteil, Bellcome, SCU.VDR03.BLG34, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen, Video-Türsprechanlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 59,49*
€ 77,31*
€ 4,00*
ab € 53,43*
€ 77,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.