| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2308203-BP Herst.-Nr.: 0000100007100 EAN/GTIN: 9002741263868 |
| |
|
| | |
| Alpen 0000100007100 SDS-plus MB 7 7teilig Universal-Bohrersortiment
Combi Baust.-Set SDS-plus MB7
Der SDS-plus Hammerbohrer F4 mit patentiertem 4fach-Stufenprofil und patentierter Hartmetallplatte. Geringer Verschleiß, sehr hohe Standzeit. Hochleistungsbohrer zum Hammerbohren in Beton, Naturstein und Mauerwerk.
Technische Daten: Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig
Lieferumfang: Multicut-Bohrer: 5 x 110 mm; 6 x 160 mm; 80 x 160 mm ,Beton F4-Bohrer: 5 x 110 mm; 6 x 160 mm; 80 x 160 mm; 10 x 160 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Alpen | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 7teilig | Produkt-Art: | Universal-Bohrersortiment |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 22,68* | € 30,79* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 22,94* | € 31,77* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,58* | € 31,78* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 33,90* | € 45,27* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,08* | € 53,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 33,90* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|