Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable HBA-3S62-0300 Klinke Audio Anschlusskabel [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 2x Klinkenstecker 6.3 mm (mono)] 3.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307550-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     HBA-3S62-0300
EAN/GTIN:
     4049371813563
Suchbegriffe:
Sommer Cable
HBA-3S62-0300
Audio-Kabel
Kabel für Audio
Sommer Cable HBA-3S62-0300 Klinke Audio Anschlusskabel [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 2x Klinkenstecker 6.3 mm (mono)] 3.00 m Schwarz

Die kompakte Kabelserie für den DJ, Homerecorder und ambitionierten Musiker!
Kompakt, leicht und bekömmlich... für ihren Geldbeutel, ist diese neue optisch ansprechende Serie fertiger Anschlusskabel aus dem Hause SOMMER CABLE und HICON in zwei verschiedenen Designs. Durch Automation und eine moderne Assemblierung ist es uns möglich, diese zu äußerst attraktiven Preisen anzubieten. Sowohl bei der BASIC als auch der BASIC+ Variante greifen wir zurück auf unsere hauseigene hochwertige Meterware mit robustem und kälteflexiblem Soft-PVC und elektrischen Werten, wie diese von professionellen Anwendern gefordert wird. Während die BASIC+ Serie mit bereits bestehenden Qualitäts-Steckverbindern von HICON mit Metallgehäuse und Spannzangen-Zugentlastung ausgestattet wird, wurden für die BASIC-Variante komplette Neuentwicklungen mit leichtem und robustem „Soft-Grip” designt. Mit diesen neuen Serien bieten wir leichte und platzsparende Anschlusskabel speziell für kompakte DJ-Mischpulte, Desk-Synthesizer und Tablets.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenstecker 6.3 mm (mono) · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 3.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenstecker 3.5 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenstecker 6.3 mm (mono)
Marke:
Sommer Cable
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Klinke
Produkt-Art:
Audio Anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 22,04*
€ 30,97*
€ 4,00*
ab € 13,67*
€ 30,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,61*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.