Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-SW-110 Stoppuhr digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306491-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4612982
EAN/GTIN:
     4064161157375
Suchbegriffe:
Stoppuhr
stoppuhren digital
stoppuhr
Renkforce RF-SW-110 Stoppuhr digital Schwarz

RF-SW-110 Stoppuhr, Digital, Schwarz

Gut lesbares einzeiliges Display
Hohe Genauigkeit (1/100 s)
12/24-Stunden-Anzeige
Stoppuhr, Uhr und Weckfunktion, Datum
Mit Kordel für Trainingszwecke oder Sportwettkämpfe

Technische Daten:
Funktionen: Stoppuhr · Gewicht: 40 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Kunststoff · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Stromversorgung: LR44 Knopfzelle

Lieferumfang:
Stoppuhr mit Kordel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 82 x 63 x 22 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Funktionen:
Stoppuhr
Material (Details):
Kunststoff
Stromversorgung:
LR44 Knopfzelle
Gewicht:
40 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Stoppuhr digital
Weitere Suchbegriffe: 04064161157375, Renkforce, RF-4612982, RF-SW-110, Sportuhr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,65*
€ 10,28*
Lager 102
2604
1
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 10,29*
5
€ 6,95*
ab € 8,77*
€ 11,94*
8 Tage
1000
3
€ 6,99*
ab € 14,49*
€ 20,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.