Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics Vistus AD ALU 430 A Vistus Türsprechanlage Kabelgebunden Außeneinheit 3 Familienhaus Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306445-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41192
EAN/GTIN:
     4250109170982
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
m-e modern-electronics Vistus AD ALU 430 A Vistus Türsprechanlage Kabelgebunden Außeneinheit 3 Familienhaus Anthrazit

Vistus AD ALU 430 A

Akustische und optische Klingelanzeige
Türöffnerfunktion

Audio-Außenstation in hochwertigem Aluminium-Druckguss-Gehäuse mit Schutzlackierung in anthrazit.

Ausstattung:
Geringer Stromverbrauch unter 1 Watt (Standby-Betrieb)
Leistungsstarkes elektronisches Stecker-Netzteil (1000 mA) mit Energiespartechnik zur Stromversorgung
Anschluss des Netzadapters wahlweise an Außen- oder Innenstation
Das VISTUS-Set ist erweiterbar auf bis zu 3 Außenstationen sowie bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit
Kompatibel sind alle VISTUS- und VISTADOOR-Komponenten
Gleichmäßig weiße LED-Beleuchtung der Klingeltaster
Klingeltaster-Beleuchtung schaltet automatisch bei Dunkelheit ein, bei Helligkeit aus
Aufputzmontage: nur 25 mm flach
Spritzwassergeschützt IP44.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 3 · Erweiterbar mit: Außeneinheit,Inneneinheit · Herstellerfarbe: Anthrazit · Material (Außeneinheit): Aluminium Druckguss · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3 Familienhaus · Montageart (Außen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 118 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Serie (Türsprechanlagen): Vistus · Sprechanlagen-Besonderheiten: Beleuchtetes Namensschild · Sprechanlagen-Komponente: Außeneinheit · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Aluminium-Außenstation,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen ein mind. 3-adriges-Kabel (0,75 mm²), max. Kabellänge 100 Meter.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
118 mm
Marke:
m-e modern-electronics
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3 Familienhaus
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Material (Außeneinheit):
Aluminium Druckguss
Montageart (Außen):
Aufputz
Serie (Türsprechanlagen):
Vistus
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Erweiterbar mit:
Außeneinheit | Inneneinheit
Sprechanlagen-Komponente:
Außeneinheit
Sprechanlagen-Besonderheiten:
Beleuchtetes Namensschild
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
3
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage 3 familienhaus, gegensprechanlage, m-e modern-electronics gegensprechanlage, m-e modern-electronics, 41192, Vistus AD ALU 430 A, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.