Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics Vistus AD ALU 4020 A Vistus Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 2 Familienhaus Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306440-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41187
EAN/GTIN:
     4250109170937
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
m-e modern-electronics Vistus AD ALU 4020 A Vistus Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 2 Familienhaus Anthrazit

Vistus AD ALU 4020 A

Hörerlose Freisprechanlage
Akustische und optische Klingelanzeige
Türöffnerfunktion

Audio-Türsprechanlage für 2-Familienhaus mit Türöffner-Signal und Intercom-Funktion. Außenstation in hochwertigem Aluminium-Druckguss-Gehäuse mit Schutzlackierung in anthrazit.

Ausstattung:
Geringer Stromverbrauch unter 1 Watt (Standby-Betrieb)
Leistungsstarkes elektronisches Stecker-Netzteil (1000 mA) mit Energiespartechnik zur Stromversorgung
Anschluss des Netzadapters wahlweise an Außen- oder Innenstation
Das VISTUS-Set ist erweiterbar auf bis zu 3 Außenstationen sowie bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit
Kompatibel sind alle VISTUS- und VISTADOOR-Komponenten

Außenstation:
Gleichmäßig weiße LED-Beleuchtung der Klingeltaster
Klingeltaster-Beleuchtung schaltet automatisch bei Dunkelheit ein, bei Helligkeit aus
Aufputzmontage: nur 25 mm flach + Linse
Spritzwassergeschützt IP44

Innenstation:
Alternativ individuelle Klingeltöne im mp3-Format via microSD-Karte (nicht im Lieferumfang)
Klingel-Lautstärke stufenlos einstellbar
Sprachlautstärke einstellbar
RUHE-Taster zur Abschaltung des Klingeltons
MONITOR-Taster (stille Überwachung)
Intercom-Funktion
Aufputzmontage: nur 22 mm flach
Anschluss für Etagenklingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür.

Technische Daten:
Abmessungen (Außengerät): 118 x 195 x 25 mm · Abmessungen (Innengerät): 92 x 148 x 22 mm · Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 2 · Erweiterbar mit: Außeneinheit,Inneneinheit · Herstellerfarbe: Anthrazit · Material (Außeneinheit): Aluminium Druckguss · Melodien (Anzahl): 16 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2 Familienhaus · Montageart (Außen): Aufputz · Montageart (Innen): Aufputz · Serie (Türsprechanlagen): Vistus · Sprechanlagen-Besonderheiten: Beleuchtetes Namensschild,mit 2 Inneneinheiten · Sprechanlagen-Komponente: Komplett-Set · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Aluminium-Außenstation,2 x Innenstation,Steckernetzteil,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen ein mind. 3-adriges-Kabel (0,75 mm²), max. Kabellänge 100 Meter.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Marke:
m-e modern-electronics
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2 Familienhaus
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Montageart (Innen):
Aufputz
Material (Außeneinheit):
Aluminium Druckguss
Montageart (Außen):
Aufputz
Serie (Türsprechanlagen):
Vistus
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Erweiterbar mit:
Außeneinheit | Inneneinheit
Sprechanlagen-Komponente:
Komplett-Set
Sprechanlagen-Besonderheiten:
Beleuchtetes Namensschild | mit 2 Inneneinheiten
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
2
Melodien (Anzahl):
16
Abmessungen (Außengerät):
118 x 195 x 25 mm
Abmessungen (Innengerät):
92 x 148 x 22 mm
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage 2-familien, gegensprechanlage, m-e modern-electronics gegensprechanlage, m-e modern-electronics, 41187, Vistus AD ALU 4020 A, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.