Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker ARF Rot RC Gleitschirm 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305849-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     67058070
EAN/GTIN:
     4250320254669
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Paraglider

1500 mm Spannweite
Inkl. Brushlessmotor
Inkl. Flugregler

Das Gleitschirmfliegen ist eine interessante Sparte in den Reihen des Modellflugsports. Dieses Set eignet sich hervorragend für R/C-Piloten, die in diesen spannenden Bereich einsteigen möchten.
Almost ready to fly (ARF)

Das Set beinhaltet das komplett montierte Modell mit Antrieb und allen Servos sowie den fertig eingestellten Schirm.
Das montierte LED-Beleuchtungsset beleuchtet sowohl die Unterseite des Schirms als auch den grünen Propellerring und sorgt so für ein schönes Flugbild auch in der Dämmerung.

Technische Daten:
Altersfreigabe: 14 Jahre · Gewicht: 225 g · Herstellerfarbe: Rot · Modell-Name: Para-RC Cloud 0.5 · Modelltyp: Segelflugzeug · Produkt-Art: RC Gleitschirm · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Spannweite (Details): 1500 mm · Steuerung: Motor,Höhe,Quer

Lieferumfang:
Gleitschirm Cloud 0.5,Fertig montiertes Rucksackset XS Carbon,Brushless Motor,20 Ampere Regler,2 Mini-Servo,Beleuchtungsset,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 100 mm x 150 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
0 - 249 g
Marke:
Hacker
Altersfreigabe:
14 Jahre
Modelltyp:
Segelflugzeug
Steuerung:
Motor | Höhe | Quer
Modell-Name:
Para-RC Cloud 0.5
Spannweite (Details):
1500 mm
Gewicht:
225 g
Produkt-Art:
RC Gleitschirm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Hacker, 67058070, ARF, Flugmodell, Motorflieger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,08*
€ 304,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,26*
€ 303,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,50*
€ 254,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.