Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10274 LEGO® ICONS™ Ghostbusters™ ECTO-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304721-BP
Hersteller:
     LEGO Icons
Herst.-Nr.:
     10274
EAN/GTIN:
     5702016668018
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
10274 LEGO® ICONS™ Ghostbusters™ ECTO-1

LEGO® ICONS™ 10274 Ghostbusters™ ECTO-1

Wenn Sie ein Fan der Ghostbusters™ sind, haben wir genau das Richtige für Sie – den LEGO® Ghostbusters ECTO-1! Gönnen Sie sich eine Auszeit und entspannen Sie sich bei einem packenden Bauprojekt. Bauen Sie eine LEGO Version des umfunktionierten Krankenwagens vom Typ Cadillac Miller-Meteor (Baujahr: 1959) aus den Ghostbusters-Kinofilmen. Schaurig-schöne Details Dieses Modell des ECTO-1 basiert auf dem Fahrzeug aus dem Film „Ghostbusters: Afterlife“ und verfügt über eine funktionierende Lenkung, eine Geisterfalle, einen ausfahrbaren Sitz im Heck, einen Protonenrucksack und weitere coole Details des Originalautos wie das legendäres Ghostbusters-Logo. Das richtige Bauprojekt für Sie Auch ohne vorherige LEGO® Bauerfahrung bereitet Ihnen dieser Auto-Modellbausatz riesiges Bauvergnügen. Etwas Platz auf einem Tisch und coole Hintergrundmusik aus den Ghostbusters-Filmen sorgen für den richtigen Rahmen. Dieses LEGO Auto-Bauset gehört zu einer ganzen Reihe von inspirierenden LEGO® Modellbausätzen für Erwachsene, die sich für Design begeistern. Das Set ist jedoch auch ein tolles Ghostbusters-Geschenk, um sich selbst oder einem passionierten Modellbauer, der Ihnen sehr am Herzen liegt und bereits das nächste Bauprojekt herbeisehnt, eine große Freude zu machen.

Ausstattung:
Dieses Modell des ECTO-1 ist das ultimative Bauset für Fans der LEGO® Steine und der Ghostbusters™-Filme, die schon dem nächsten fesselnden Modellbauprojekt entgegenfiebern.
Das Modell ist kein normales Ghostbusters™-Spielzeug. Das Auto ist ein Modellbausatz für Erwachsene und verfügt über eine funktionierende Lenkung, eine Falltür mit Geisterfalle, einen ausfahrbaren Hecksitz sowie über ein bewegliches Geisterspürgerät und weitere Ausrüstung zum Feststellen paranormaler Aktivitäten.
Sind Ihnen Details besonders wichtig? Dieses detailgetreue Modell verfügt über eine gekrümmte Windschutzscheibe, ein modulares Lenkrad und einen Stein mit Ghostbusters™-Logo, um jedes Zuhause oder Büro zu bereichern.
Der ECTO-1 als Modellauto spricht erwachsene Fans der Ghostbusters™-Filme und der LEGO® Steine an. Und er vermittelt stundenlanges Vergnügen und ein fesselndes Bauerlebnis. Ein tolles Geschenk für jeden, der gerne Modellautos baut.
Der ECTO-1 ist 22,5 cm hoch, 47 cm lang und 16,5 cm breit und strotzt nur so vor authentischen Details, die ihn zu einem spektakulären Schaustück machen.
Dieses Bauset kommt völlig ohne Batterien aus – als Antrieb für stundenlanges Bauvergnügen reicht reines Ektoplasma! ;-)
Der Bildband enthält neben einer Schritt-für-Schritt-Bauanleitung auch Details zum Design sowie die Hintergrundgeschichte des ECTO-1 (Nur in englischer Sprache. Anderssprachige Versionen können auf LEGO.com/ecto-1-book heruntergeladen werden).
Das Set gehört zu einer Reihe von LEGO® Modellbausätzen für erwachsene LEGO Baumeister und Hobbymodellbauer, die sich für spektakuläres Design und elegante Architektur begeistern.
LEGO® Steine erfüllen die höchsten Branchenstandards, damit sie einheitlich und kompatibel sind und sich stets fest zusammenstecken und wieder leicht trennen lassen – und das schon seit 1958.
LEGO® Steine und Teile werden strengen Tests unterzogen, damit sie den höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards entsprechen. Deshalb ist dieses spektakuläre Erinnerungsstück auch sehr robust.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 18 Jahre · Ausführung (allgemein): Ghostbusters™ ECTO-1 · LEGO Teile: 2352 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Hinweis:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Marke:
LEGO Icons
LEGO Teile:
2352
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
Ghostbusters™ ECTO-1
Altersklasse:
ab 18 Jahre
Produkt-Art:
LEGO® ICONS™
Weitere Suchbegriffe: LEGO Icons, 10274, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 149,11*
€ 180,99*
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 149,70*
€ 182,36*
€ 3,50*
ab € 158,03*
€ 192,34*
Frei Haus
ab € 165,91*
€ 201,57*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 166,23*
€ 201,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,70*
€ 240,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.