Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATS 200T-P120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 16 A 200 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304601-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATS 200T-P120
EAN/GTIN:
     4251125200431
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 12v
tischnetzgerät
Dehner Elektronik ATS 200T-P120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 16 A 200 W Stabilisiert

Tischnetzteil ATS 200T-P120 Dehner Elektronik

Leistungsstarke, effiziente Stromversorgung. Vielfältig einsetzbar in der Informationstechnik und für Audio-/Video-Anwendungen.

Das Netzteil ist durch den Weitbereichseingang für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Schaltnetzteil · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 16 A · Eingangsspannung (num): 110 V/AC,240 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 830 g · Leistung: 200 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Stecker (Netzgeräte): DIN-Stecker Mini 4polig

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung; Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
16 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
DIN-Stecker Mini 4polig
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
ATS 200T-P120
Ausführung (allgemein):
Schaltnetzteil
Eingangsspannung (num):
110 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
16 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
200 W
Gewicht:
830 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 200 w tischnetzteil, Dehner Elektronik, ATS 200T-P120, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,06*
€ 114,02*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 89,69*
€ 114,03*
€ 3,50*
ab € 94,36*
€ 119,02*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 159,09*
€ 197,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.