| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2304557-BP Herst.-Nr.: 10281 EAN/GTIN: 5702016914177 |
| |
|
| | |
| 10281 LEGO® ICONS™ Bonsai Baum
LEGO® ICONS™ 10281 Bonsai Baum
Die Bonsai-Kunst beflügelt die Fantasie von Baumliebhabern schon seit Jahrhunderten. Mit dem LEGO® Modellbausatz „Bonsai Baum“ können Sie diese traditionsreiche Kunst gebührend feiern. Genießen Sie ein Gefühl der Ruhe, während Sie dem Bonsaibaum mit den grünen Blättern oder den rosafarbenen Kirschblüten seine Form geben. Wenn Ihnen dann der Sinn nach etwas anderem steht, lässt sich das farbige Blätterdach leicht austauschen. Sehen Sie sich die rosafarbenen Blüten an. Erkennen Sie die winzigen Froschformen, aus denen jede einzelne Blüte besteht? Wunderbares Bauprojekt Zum LEGO Bonsai Baum gehören auch eine rechteckige Schale und ein LEGO Sockel in Holzlatten-Optik, die ein hübsches Deko-Modell fürs Wohnzimmer oder Büro entstehen lassen. Dieses Set weckt mit seiner Schönheit die Fantasie – ob als Geburtstagsgeschenk für einen geliebten Mitmenschen oder als Belohnung für Sie selbst. Als Teil der LEGO Botanik Kollektion für Erwachsene enthält das Set einige Blattelemente aus Biokunststoff, der aus nachhaltig angebautem Zuckerrohr gewonnen wird.
Ausstattung: Der LEGO® Modellbausatz „Bonsai Baum“ (10281) ist ein einzigartiges Geschenk und ein anspruchsvolles Bauprojekt für jeden, der Bonsaibäume und Pflanzen mag oder gerne kreative Modelle aus LEGO Teilen erschafft. Das Set enthält austauschbare Teile, damit Sie den Bonsaibaum mit klassischen grünen Blättern oder rosafarbenen Kirschblüten verzieren können. Beachten Sie das niedliche Froschdesign, das sich in der rosafarbenen Blüte verbirgt. In der rechteckigen Schale und auf dem LEGO® Sockel in Holzoptik lässt sich der fertige Baum elegant präsentieren. Der LEGO® Bonsai Baum ist das ideale Geschenk für Erwachsene, die sich für interessante LEGO Bauprojekte begeistern. Das Set ist aber auch ein tolles Geschenk für Bonsaifans und kreative Baumeister. Das fertige Modell ist 18 cm hoch, 21 cm lang und 20 cm breit. Sowohl die Blätter als auch die Blüten lassen sich individuell arrangieren, um ein ganz persönliches Schaustück zu erschaffen. Das spektakuläre Deko-Objekt fürs Wohnzimmer oder Büro sorgt mit einem Blattwechsel für einen besonderen WOW-Effekt. LEGO® Fans werden von der brandneuen Bautechnik und den unerwarteten Formen und Farben im Bauset „Bonsai Baum“ begeistert sein. Der LEGO® Bonsai Baum gehört zur LEGO Botanik Kollektion. Für diese wegweisende Produktreihe werden einige Elemente aus Biokunststoff verwendet, der aus nachhaltig angebautem Zuckerrohr gewonnen wird. LEGO® Elemente entsprechen schon seit 1958 strengen Branchenstandards, damit sie einheitlich und kompatibel sind und sich stets zuverlässig zusammenstecken und wieder trennen lassen. LEGO® Elemente werden Fall-, Hitze-, Druck- und Torsionstests unterzogen und gründlich analysiert, damit sie höchsten globalen Sicherheitsstandards entsprechen.
Technische Daten: Altersklasse: ab 18 Jahre · Ausführung (allgemein): Bonsai Baum · LEGO Teile: 878 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Icons | LEGO Teile: | 878 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Bonsai Baum | Altersklasse: | ab 18 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® ICONS™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Icons, 10281, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,94* | € 39,38* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,59* | € 44,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 34,55* | € 45,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,83* | € 45,39* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 35,73* | € 46,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|