Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAS Seitenmarkierungsleuchte Offene Kabelenden Markierungsleuchte seitlich, rechts, links 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2303680-BP
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     514BC
EAN/GTIN:
     5901323104800
Suchbegriffe:
Begrenzungsleuchte KFZ
Positionsleuchte KFZ
Umrißleuchte KFZ
Seitenmarkierungsleuchte KFZ
WAS Seitenmarkierungsleuchte Offene Kabelenden Markierungsleuchte seitlich,rechts,links 12 V/DC,24 V/DC Klarglas

WAS LED Begrenzungsleuchte W23WW

Gummigehäuse
Verpolungssicher
Links und rechts einsetzbar

Moderne LED Begrenzungleuchte im robusten Gummigehäuse. Die flexible LED Leuchte ist universell einsetzbar.

Ausstattung:
IP 66/68
Kabellänge 35 cm
Verpolungssicher

Technische Daten:
Anhängerbeleuchtungs-Besonderheiten: Klarglas · Anschluss (Anhängerbeleuchtung): Offene Kabelenden · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: E20 7R*021104 · Funktion (Anhängerbeleuchtung): Markierungsleuchte · Leuchtmittel-Typ: LED · Montageort (Auto): seitlich,rechts,links · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 60 mm
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
WAS
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anschluss (Anhängerbeleuchtung):
Offene Kabelenden
Funktion (Anhängerbeleuchtung):
Markierungsleuchte
Montageort (Auto):
seitlich | rechts | links
Anhängerbeleuchtungs-Besonderheiten:
Klarglas
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E20 7R*021104
Produkt-Art:
Seitenmarkierungsleuchte
Zertifizierungen:
ECE
Weitere Suchbegriffe: seitenmarkierungsleuchte kfz, WAS, 514BC, W23WW, Wohnwagen, Wohnanhänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,59*
€ 20,07*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 20,08*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 28,97*
€ 40,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.