| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2301359-BP Herst.-Nr.: VC-11506795 EAN/GTIN: 4064161149585 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT Magnetaufsatz Sonden-Ø 3.9 mm
VOLTCRAFT MAGNETAUFSATZ 3,9MM BS-1000T
Starker Bergungsmagnet Für Kamerasonden Ø 3,9 mm Schraubbefestigung
Technische Daten: Passend für Marke (Endoskope): Voltcraft · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Sonden-Ø: 3.9 mm
Lieferumfang: Magnetaufsatz · Aufbewahrungsröhre · Anleitung
Hinweis: Nicht für medizinische Zwecke geeignet! Zum Betrieb wird eine passende Endoskop-Kamera benötigt. Weitere Informationen: | | Marke: | VOLTCRAFT | Passend für Marke (Endoskope): | Voltcraft | Sonden-Ø: | 3.9 mm | Status: Education Product: | 1 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Magnetaufsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,54* | € 37,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,27* | € 37,03* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,64* | € 59,05* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,11* | € 75,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|