Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aeronix EP2 Langzeitfett EP2 100 g 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300377-BP
Hersteller:
     Aeronix
Herst.-Nr.:
     40548
EAN/GTIN:
     4260015910503
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Langzeitfett EP2 100 g

Zur Schmierung hochbelasteter Gleit-, Kugel- und Wälzlager bei mittlerenTemperaturen und Geschwindigkeiten · Beständigkeit gegen Wasser, Salzwasser, schwache Säuren und alkalische Lösungsmittel · Temperaturbereich -30° bis +110 °C · Walkstabil bei wechselnden Belastungen und Drehzahlen · Langzeitschmiermittel in feuchten und trockenen Einsatzgebieten · Alterungsbeständig · Gutes Abdichtverhalten · Hohes Druckaufnahmevermögen und hohe Belastung durch EP Wirkstoffe · Gute Fördereigenschaften in Zentralschmieranlag · Zur Schmierung von Gewinden, Gewindespindeln, Schrauben, Führungen usw. · Für Wälz-, Kugel- und Gleitlager die mechanisch hoch belastbar sind unter feuchten Betriebsbedingungen · Zur Schmierung von Lagerungen in der Landwirtschaft, Baumaschinen und Forstwirtschaft · An Lagerungen bei Flurförderfahrzeugen, Drehkranzlager an Kränen, LKW Aufliegerplattform · Wasserpumpen und Simmering-Abdichtfett · überall in feuchten Räumen oder Einsatzgebiete im freien · Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser, Salzwasser, schwache Säuren und alkalische Lösungen · Reduziert die Reibkräfte · Sehr gut haftend · Sehr temperaturbeständig · Geringe Ölabscheidung · Korrosionsschutzpaste / Metallschutzpaste · Guter Verschleißschutz.

Technische Daten:
Füllmenge: 100 g · Gebindeart: Dose · Inhalt: 100 g · Produkt-Art: Langzeitfett · Temperatur (max.): 110 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 g
Marke:
Aeronix
Füllmenge:
100 g
Gebindeart:
Dose
Temperatur (max.):
110 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Langzeitfett
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, wälzlagerfett dose, lagerfett, mehrzweckfett 100g, Aeronix, 40548, EP2, chemie, schmierfett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 6,36*
€ 4,00*
ab € 4,12*
€ 6,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0431* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.