Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BP6200PHEMEAV1 Oberarm Blutdruckmessgerät BP6200PHEMEAV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300367-BP
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     BP6200PHEMEAV1
EAN/GTIN:
     4022167620156
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Braun BP6200PHEMEAV1 Oberarm Blutdruckmessgerät BP6200PHEMEAV1

ExactFit™ 5 Oberarm-Blutdruckmessgerät

XL-Display
Sofortige Datenauswertung
Zwei Manschettengrößen

ExactFit™ 5 Oberarm-Blutdruckmessgerät - Einfach zu benutzen und ergonomisch.

Ausstattung:
Sanfter Druckaufbau für optimalen Komfort
Zur verbesserten Kontrolle gibt es die Möglichkeit, den Durchschnitt der letzten 3 Messungen zu überprüfen
Erkennung eines unregelmäßigen Herzschlags
Unterstützt 2 Benutzer
2 x 60 Speicherplätze
Zwei Manschettengrößen zur genauest möglichen Blutdruckmessung
Manuelle Eingabe Ihrer Daten in die Braun Healthy Heart App.

Technische Daten:
Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm · Gewicht: 950 g · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 180 x 140 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
Braun
Ausführung (Gesundheit & Wellness):
Oberarm
Stromversorgung (Details):
Batteriebetrieben 4 x A A
Gewicht:
950 g
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,87*
€ 50,31*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 39,08*
€ 50,32*
€ 3,50*
ab € 56,70*
€ 68,63*
5 Tage
1
€ 5,50*
ab € 57,56*
€ 69,00*
6 Tage
40
€ 6,99*
ab € 74,40*
€ 88,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.