Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Drucktastenfeld Tastenfeld Matrix 3 x 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300335-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9201340
EAN/GTIN:
     4064161150888
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder
TRU COMPONENTS Drucktastenfeld Tastenfeld Matrix 3 x 4 1 St.

TASTATUR MATRIX 3X4

Matrix: 3x4
Abmessungen (B x L): 52 x 70 mm

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/0/*/# · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Nennspannung: 3 V · Nennstrom: 1 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Rastermaß: 5 mm · Tastenfeld Matrix: 3 x 4 · Weitere technische Daten: Ausschnitt: 70 x 52 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 70 mm x 52 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
1/2/3/4/5/6/7/8/9/0/*/#
Tastenfeld Matrix:
3 x 4
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9201340
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
3 V
Rastermaß:
5 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Drucktastenfeld
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9201340, Tastatur Matrix
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 7,59*
Lager 102
218
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,61*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,06*
€ 15,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.