Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 22927 Sitzbezug Polyester Rot Fahrersitz, Beifahrersitz, Rücksitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300095-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     22927
EAN/GTIN:
     4007928229274
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
schonbezug rot
schonbezug
HP Autozubehör 22927 Sitzbezug Polyester Rot Fahrersitz,Beifahrersitz,Rücksitz

Schonbezug Super Speed 11-teilig rot

Passend für fast alle Fahrzeuge
Seitenairbag geeignet
Waschbar
Flammhemmend
Lichtecht

Mit zwei Reißverschlüssen für eine mögliche Rücksitzteilung.
Der Klettverschluss an der Lehne des Vordersitzes ermöglicht die
Montage ohne die Kopfstütze zu entfernen. Auch für aktive/feste
Kopfstützen geeignet. Waschbar, flammhemmend und lichtecht.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Material: Polyester · Passend für (Sitz): Fahrersitz,Beifahrersitz,Rücksitz · Sitzbezug-Besonderheiten: Seitenairbag-geeignet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
rot
Passend für (Sitz):
Fahrersitz | Beifahrersitz | Rücksitz
Material:
Polyester
Sitzbezug-Besonderheiten:
Seitenairbag-geeignet
Produkt-Art:
Sitzbezug
Weitere Suchbegriffe: hp autozubehör sitzbezüge, HP Autozubehör, 22927, Autozubehör, Auto Zubehör, Sitzbezüge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 44,39*
€ 60,65*
€ 4,00*
ab € 42,40*
€ 60,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,65*
€ 72,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,44*
€ 69,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,30*
€ 65,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,20*
€ 64,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,59*
€ 61,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,39*
€ 52,82
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 44,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.