| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2300091-BP Herst.-Nr.: 22911 EAN/GTIN: 4007928229113 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 22911 Sitzbezug Polyester Blau Fahrersitz,Beifahrersitz,Rücksitz
Schonbezug Super Speed 11-teilig blau
Passend für fast alle Fahrzeuge Seitenairbag geeignet Waschbar Flammhemmend Lichtecht
Mit zwei Reißverschlüssen für eine mögliche Rücksitzteilung. Der Klettverschluss an der Lehne des Vordersitzes ermöglicht die Montage ohne die Kopfstütze zu entfernen. Auch für aktive/feste Kopfstützen geeignet. Waschbar, flammhemmend und lichtecht.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau · Material: Polyester · Passend für (Sitz): Fahrersitz,Beifahrersitz,Rücksitz · Sitzbezug-Besonderheiten: Seitenairbag-geeignet
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Marke: | HP Autozubehör | Farbe: | blau | Passend für (Sitz): | Fahrersitz | Beifahrersitz | Rücksitz | Material: | Polyester | Sitzbezug-Besonderheiten: | Seitenairbag-geeignet | Produkt-Art: | Sitzbezug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 41,48* | € 59,61* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 42,19* | € 59,62* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 83,02* | € 108,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 42,19* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|