Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristom Nebelschlussleuchte Offene Kabelenden Nebelschlussleuchte hinten 12 V/DC, 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299935-BP
Hersteller:
     Fristom
Herst.-Nr.:
     95402
EAN/GTIN:
     5907556014084
Suchbegriffe:
Nebelschlußleuchte KFZ
nebelschlußleuchte kfz
Fristom Nebelschlussleuchte Offene Kabelenden Nebelschlussleuchte hinten 12 V/DC,24 V/DC

LED Nebelschlußleuchte FT-400 LED & Halter

Kleine Bauform
Stoßfest
Kabellänge ca. 450mm
Wasserdicht
Edelstahlhalter

Kleine LED Nebelschlussleuchte für Anhänger und Zugfahrzeug. Sie ist durch die kleine Bauform universell einsetzbar. Die Befestigung erfolgt über 2x M5 Gewindeschrauben.

Ausstattung:
Lochabstand für Befestigung 45mm · Kabellänge ca. 450 mm · Befestigung 2x M5 Schrauben · Wasserdicht · Edelstahlhalter

Technische Daten:
Anschluss (Anhängerbeleuchtung): Offene Kabelenden · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: E9, R10 · Funktion (Anhängerbeleuchtung): Nebelschlussleuchte · Leuchtmittel-Typ: LED · Montageort (Auto): hinten · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 34 mm

Hinweis:
Ohne Edelstahlhalter
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 75 x 95 x 34 mm
Produktabmessung, Tiefe:
34 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Fristom
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anschluss (Anhängerbeleuchtung):
Offene Kabelenden
Funktion (Anhängerbeleuchtung):
Nebelschlussleuchte
Montageort (Auto):
hinten
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E9|ツ| R10
Produkt-Art:
Nebelschlussleuchte
Zertifizierungen:
ECE
Weitere Suchbegriffe: Fristom, 95402, FT-400 LED P, Wohnwagen, Wohnanhänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,67*
€ 39,50*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 27,74*
€ 39,51*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 52,78*
€ 69,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.