Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aeronix Hochtemperaturfett + PTFE 35 g 35 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299921-BP
Hersteller:
     Aeronix
Herst.-Nr.:
     40550
EAN/GTIN:
     4260015910565
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Modellbauöle
Aeronix Hochtemperaturfett + PTFE 35 g 35 g

Hochtemperaturfett + PTFE 35 g

Ausstattung:
Gedämpfte Bewegungsabläufe bei Stoßbelastungen und Vibrationen durch aktivierte PTFE-Teilchen · Zur Schmierung hochbelasteter Gleit-, Kugel- und Wälzlager bei mittleren Temperaturen und Geschwindigkeiten · Temperaturbereich -30° bis +160°C, bei kontinuierlicher Nachschmierung sind Einsatztemperaturen bis +200°C möglich · Bietet ausgezeichneten Schutz und Verschleiß durch weiße Festschmierstoffteilchen · Notlaufeigenschaften durch PTFE · Walkstabil bei wechselnden Belastungen und Drehzahlen · Langzeitschmiermittel in feuchten und trockenen Einsatzgebieten · Alterungsbeständig · Gutes Abdichtverhalten · Hohes Druckaufnahmevermögen und hohe Belastung durch EP Wirkstoffe · Gute Fördereigenschaften in Zentralschmieranlagen · Siliconfrei · Für Wälz-, Kugel- und Gleitlager die thermisch als auch Mechanisch hoch belastbar sind · Zur Schmierung bei der Montage · Zur Langzeit-Schmierung von Gleit- und Wälzlager, an Verpackungs- und Produktionsmaschinen, in der Elektrotechnik, bei RC-Modellbau, Motorrad, Auto, LKW in Papierindustrie usw. · Beständigkeit gegen Wasser, Salzwasser, sowie schwachen Säuren und Alkalische Lösungen · Reduziert die Reibkräfte · Sehr gut haftend, spritzt bei schnellen Bewegungen nicht ab · Sehr temperaturbeständig · Geringe Ölabscheidung · Guter Verschleißschutz.

Technische Daten:
Füllmenge: 35 g · Gebindeart: Dose · Temperatur (max.): 140 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
35 g
Marke:
Aeronix
Füllmenge:
35 g
Gebindeart:
Dose
Temperatur (max.):
140 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Hochtemperaturfett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 7,56*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,58*
6 Tage
47
€ 6,99*
ab € 10,42*
€ 14,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
1 Stück enthält 35 Gramm (ab € 0,14943* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.