Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aeronix PTFE Spezialpaste 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299916-BP
Hersteller:
     Aeronix
Herst.-Nr.:
     40544
EAN/GTIN:
     4260015910411
Suchbegriffe:
Aeronix
40544
chemie
schmierfett
PTFE Spezialpaste

Ausstattung:
Notlaufeigenschaften durch PTFE, hochkonzentriert mit 40% PTFE · Schmiert und dichtet hervorragend bei Paarung Kunststoff/Metall und Kunststoff/Kunststoff · Pflegt und schmiert Gummiteile · Zeichnet sich durch einen niedrigen Reibungskoeffizienten aus · Ist bestens geeignet zur Schmierung von temperaturbelasteten Teilen · Ist sehr gut beständig gegen Kalt- und Heißwasser, Dampf, viele Chemikalien, pflanzliche Öle,verdünnte Säuren und Laugen · Wasserabweisend · Verharzt nicht, ist extrem alterungsbeständig · Sehr gute Antihafteigenschaften · Auch Eis läßt sich besser lösen.

Technische Daten:
Füllmenge: 100 g · Inhalt: 100 g · Produkt-Art: Schmieröl · Temperatur (max.): 200 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Tropfpunkt:ohne
Seifenart: Vollsynth. Öl + 40% PTFE
Form: pastös

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 g
Marke:
Aeronix
Füllmenge:
100 g
Temperatur (max.):
200 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Schmieröl
Weitere Suchbegriffe: anti
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,30*
€ 29,15*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 20,47*
€ 29,17*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 42,19*
€ 55,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,2047* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.