Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Schaltaktor HmIP-DRSI1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299873-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     154684A0
EAN/GTIN:
     4047976546848
Suchbegriffe:
Schaltaktor
homematic ip schaltaktor
schaltaktor
Homematic IP Schaltaktor HmIP-DRSI1

Homematic IP Schaltaktor für Hutschienenmontage - 1-fach

Für viele Verbraucher geeignet
Über Funk-Taster oder -Fernbedienungen steuerbar
Über Homematic IP App steuerbar

Der besonders schmale Schaltaktor mit nur 1 TE Breite kann problemlos auf einer Hutschiene installiert werden, um einen Kanal vom Verteilerschrank aus zu schalten. Dadurch ist das Gerät ideal, um Stromstoßschalter zu ersetzen. Die Steuerung erfolgt direkt über handelsübliche 230-V-Taster, per Funk über Homematic IP Taster bzw. Fernbedienungen und sogar jederzeit über die Smartphone-App.

ZWEI FUNKTIONEN IN EINEM
Der Schaltaktor ermöglicht nicht nur das komfortable Ein- bzw. Ausschalten einer angeschlossenen Leuchte über einen unabhängigen Kanal, sondern auch den Ersatz eines herkömmlichen Stromstoßschalters.

KOMFORTABLE INSTALLATION
Die Montage auf Standard-Hutschienen gestaltet sich durch Federkraftklemmen besonders einfach. Auch ohne Programmierung können die Funktion und Verkabelung dank des beleuchteten Displays und der Gerätetasten bereits während der Installation direkt am Gerät überprüft werden.

FLEXIBLE BEDIENUNG
Die angeschlossene Leuchte kann flexibel über Funk-Taster oder -Fernbedienungen sowie jederzeit über die Homematic IP App (z. B. über Zeitprofile) gesteuert werden. Alternativ ist auch eine manuelle Bedienung über konventionelle, drahtgebundene Taster möglich.

DER MEHRWERT FÜR EIN SMARTES ZUHAUSE
Ebenso für Ausbauten (z. B. Dachgeschoss) als auch zum Nachrüsten geeignet. Kann problemlos im Verteilerschrank verbaut werden und nimmt dank des kompakten Gehäuses nicht viel Platz ein. Kein Eingriff in die Installation auf Raumebene nötig. Vorhandene Schalter und Taster können einfach weiter verwendet werden.

FÜR VIELE VERBRAUCHER GEEIGNET
Ohmsche Lasten (10 A)
Glühlampen (1500 W)
Lampen mit internem Vorschaltgerät (LED/Kompaktleuchtstofflampe) (200 W)
HV-Halogenlampen (1500 W)
NV-Halogenlampen mit elektronischem oder Eisenkern Trafo (1500 W)
Leuchtstofflampen unkompensiert oder parallelkompensiert (1500 W)
Elektrische Radiatoren und elektrische Heizungsanlagen (8 A, 200.000 Schaltspiele).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht,Heizen · Anzahl Kanäle: 1 · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch · Datenaustausch: bidirektional · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 81 g · Kanäle (LOV - nur für Titel): 1-Kanal · Montageart: Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 300 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Weitere technische Daten: Relais: Schließer, 1-polig, μ-Kontakt, bistabil
Strombelastbarkeit (Gerät): 10 A
Leitungsart und -querschnitt: starre und flexible Leitung, 1,5 - 2,5 mm²
Installation: auf Tragschiene (Hutschiene, DIN-Rail) gemäß EN 60715
Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C

Lieferumfang:
Homematic IP Schaltaktor für Hutschienenmontage - 1-fach,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 18 x 90 x 69 mm
Anzahl Kanäle:
1
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Homematic IP
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht | Heizen
Kanäle (LOV - nur für Titel):
1-Kanal
Datenaustausch:
bidirektional
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Hutschiene
Reichweite max. (im Freifeld):
300 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Hersteller-Spezifisch
Gewicht:
81 g
Produkt-Art:
Schaltaktor
Weitere Suchbegriffe: Homematic IP, 154684A0, HmIP-DRSI1, Hausautomation, Funk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 69,24*
€ 89,08*
Frei Haus
ab € 70,65*
€ 90,54*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 73,55*
€ 94,11*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 73,32*
€ 94,96*
€ 4,00*
ab € 74,58*
€ 98,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.