Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus 5036380100 Schonhammer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2298776-BP
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5036380100
EAN/GTIN:
     4016134509339
Suchbegriffe:
Peddinghaus
5036380100
handwerkzeug
handwerkzeuge
Peddinghaus Schonhammer 5036380100

Schonhammer 'Fiber' Rueckschlagfrei
eckige Form
105 mm
5.600 g
mit Glasfaserstiel

Rückschlagfreier Schonhammer 'Fiber' 105 mm mit eckiger Kopfform. Der Hammerkörper ist aus Metall mit Stahlkugelfüllung
und der Stiel und aus Glasfaserstiel. Der Hammer hat eine Temperaturbeständigkeit von -20° bis +90°C.

Technische Daten:
Produkt-Art: Schonhammer

Weitere Informationen:
Marke:
Peddinghaus
Produkt-Art:
Schonhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 142,99*
€ 178,36*
Frei Haus
ab € 139,87*
€ 178,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.