| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2298606-BP Herst.-Nr.: 201830 EAN/GTIN: 3479132018301 |
| |
|
| | |
| Peddinghaus 201830 Arbeitsplattform
Peddinghaus Universal-Leiter-Tritt-Plattform 201830
Mondelin Multi-X Universal Leiter-Tritt-Plattform 4 in 1
Die Mondelin 4 in 1 Aluminium Trittleiter inklusive Werkzeugablage. 4 in 1 : Trittleiter + Werkstückhalterung + Werkbank + Sägebock! Werkstückhalterung zur Bearbeitung kleiner Werkstücke: Verriegeln des ausklappbaren Arms. Werkstückhalterung zur Bearbeitung großer Werkstücke: Entriegeln und Ausklappen des Arms. Sägebock: 4 rutschfeste Auflagepunkte sorgen für einen sicheren Halt des Werkstücks. Arbeitshöhe von 70 cm. Werkbank: Ergonomische Arbeitshöhe von 90 cm mit 4 rutschfeste Auflagepunkte. Eine maximale Belastung von 50 kg ist erlaubt. Einfacher Transport durch schnelles und einfaches Einklappen der Leiter. Maße eingeklappt: 1040 x 705 x 170 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | Peddinghaus | Produkt-Art: | Arbeitsplattform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Erlenmeyerkolben Tablar, Federtablar, Halteklammernaufnahme, Halteklammernaufsatz, Schüttelapparate Tablar, Schüttler Tablar, Universaltablar, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, arbeitsplattform, Peddinghaus, 201830 |
| | |
| |