Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 229829 Gewindestange M2.5 500 mm Messing 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-229829-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     229829
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m2,5 messing
gewindestange
gewindestange m2,5
Reely 229829 Gewindestange M2.5 500 mm Messing 1 St.

Messing-Gewindestange

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Steigung (Details): 0.45 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Marke:
Reely
Material:
Messing
Gewinde-Maß:
M2.5
Steigung (Details):
0.45 mm
Produkt-Art:
Gewindestange
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reely, 229829, Gewinde-Stange, Gewindestangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,89*
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 5,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.