Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Flach Profil (L x B x H) 200 x 30 x 5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-229813-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     229813
EAN/GTIN:
     4016138385083
Suchbegriffe:
Flachprofil
flachprofil 30x5
alu flachprofil
flachprofil 200mm
Aluminium Flach Profil (L x B x H) 200 x 30 x 5 mm 1 St.

Aluminium-Flach-Profil

Sehr gute Dreh-, Fräs- und Bohrqualität, kurzspanig.

Technische Daten:
Bauform (Profile): Flach · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 30 x 5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Reely
Bauform (Profile):
Flach
Material:
Aluminium
Produkt-Art:
Profil
Weitere Suchbegriffe: Reely, 229813, Platt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
82
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 7,18*
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 7,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.