Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2290924-BP Herst.-Nr.: 108240E EAN/GTIN: 4007140110428 |
| |
|
| | |
| RUKO 108240E Kernbohrer 40 mm 1 St.
Kernbohrer HSS Co 5 mit Weldonschaft (3/4"). Ø 40 mm
Ø 40 mm. Schnitttiefe: 30 mm - Kernbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit höherer Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von schwer zerspanbaren Werkstoffen und für höchste Beanspruchung. Geeignet für die Bearbeitung von unlegierten und legierten Stählen (bis 1200 N/mm²), Warm- und Kaltarbeitsstähle, sowie für Vergütungs- und Einsatzstähle.Durch eine weiterentwickelte Schneidengeometrie konnte ein deutlich verbessertes Schneidverhalten erreicht werden, welches sich positiv auf die Schneidleistung und Standzeit auswirkt.+ Optimierte Schneidengeometrie für erhöhte Zerspanleistung und verringerte Schnittkräfte.+ Die Spanwinkel sind für den universellen Einsatz in verschiedenen Stahlsorten ausgelegt.+ Verbesserte Spanabfuhr durch U-förmige Auslückung. Die spezielle Geometrie der Auslückung verringert die thermische Belastung des HSS-Kernbohrers, da die Wärme, welche bei der Zerspanung entsteht, weitestgehend mit dem Span abgeführt wird.+ Verringerung der Reibung zwischen dem HSS-Kernbohrer und dem Werkstück durch optimierte, spiralförmig verlaufende Führungsfasen. Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen mit Morsekonus in Verbindung mit RUKO Aufnahmehalter Nr. 108 302 / 108 303 / 108 315 / 108 316, der RUKO EasyLock Nr. 108 312 / 108 313 / 108 314 oder mit Weldonschaftdirektaufnahme wie z.B. RUKO Magnetständerbohrmaschine RS5e / RS10.
Technische Daten: Arbeits-Länge: 30 mm · Bohrloch-Durchmesser: 40 mm · Gesamtlänge: 63 mm · Material (Bohrer): HSSE-Co 5 · Material-Eignung: Stahl,Stahl nicht rostend,Aluminium,Messing,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 19 mm · Weitere technische Daten: Schnittrichtung rechtsschneidend · Schaft Weldonschaft
Weitere Informationen: | | Marke: | RUKO | Material (Bohrer): | HSSE-Co 5 | Material-Eignung: | Stahl | Stahl nicht rostend | Aluminium | Messing | Kunststoff | Bohrloch-Durchmesser: | 40 mm | Arbeits-Länge: | 30 mm | Schaftdurchmesser: | 19 mm | Gesamtlänge: | 63 mm | Produkt-Art: | Kernlochbohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kernbohrer 40mm, RUKO, 108240E, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,10* | € 68,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,95* | € 68,95* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,80* | € 70,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,82* | € 71,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,78* | € 97,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|