Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 108230E Kernlochbohrer 30 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290916-BP
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     108230E
EAN/GTIN:
     4007140073341
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
ruko kernbohrer 30mm
kernbohrer
RUKO 108230E Kernbohrer 30 mm 1 St.

Kernbohrer HSS Co 5 mit Weldonschaft (3/4"). Ø 30 mm

Ø 30 mm, Schnitttiefe: 30 mm - Kernbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit höherer Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von schwer zerspanbaren Werkstoffen und für höchste Beanspruchung. Geeignet für die Bearbeitung von unlegierten und legierten Stählen (bis 1200 N/mm²), Warm- und Kaltarbeitsstähle, sowie für Vergütungs- und Einsatzstähle.Durch eine weiterentwickelte Schneidengeometrie konnte ein deutlich verbessertes Schneidverhalten erreicht werden, welches sich positiv auf die Schneidleistung und Standzeit auswirkt.+ Optimierte Schneidengeometrie für erhöhte Zerspanleistung und verringerte Schnittkräfte.+ Die Spanwinkel sind für den universellen Einsatz in verschiedenen Stahlsorten ausgelegt.+ Verbesserte Spanabfuhr durch U-förmige Auslückung. Die spezielle Geometrie der Auslückung verringert die thermische Belastung des HSS-Kernbohrers, da die Wärme, welche bei der Zerspanung entsteht, weitestgehend mit dem Span abgeführt wird.+ Verringerung der Reibung zwischen dem HSS-Kernbohrer und dem Werkstück durch optimierte, spiralförmig verlaufende Führungsfasen. Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen mit Morsekonus in Verbindung mit RUKO Aufnahmehalter Nr. 108 302 / 108 303 / 108 315 / 108 316, der RUKO EasyLock Nr. 108 312 / 108 313 / 108 314 oder mit Weldonschaftdirektaufnahme wie z.B. RUKO Magnetständerbohrmaschine RS5e / RS10.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 30 mm · Bohrloch-Durchmesser: 30 mm · Gesamtlänge: 63 mm · Material (Bohrer): HSSE-Co 5 · Material-Eignung: Stahl,Stahl nicht rostend,Aluminium,Messing,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 19 mm · Weitere technische Daten: Schnittrichtung rechtsschneidend · Schaft Weldonschaft

Weitere Informationen:
Marke:
RUKO
Material (Bohrer):
HSSE-Co 5
Material-Eignung:
Stahl | Stahl nicht rostend | Aluminium | Messing | Kunststoff
Bohrloch-Durchmesser:
30 mm
Arbeits-Länge:
30 mm
Schaftdurchmesser:
19 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Produkt-Art:
Kernlochbohrer
Weitere Suchbegriffe: ruko kernbohrer, RUKO, 108230E, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,55*
€ 38,26*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,45*
€ 38,48*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 30,53*
€ 39,51*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 30,57*
€ 41,71*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 43,56*
€ 56,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.