Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 79-7202 Aktivkohlefilter (L x B x H) 120 x 120 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2283829-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6851487
EAN/GTIN:
     4064161095004
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
TO-6851487
79-7202
Ersatz
TOOLCRAFT 79-7202 Aktivkohlefilter (L x B x H) 120 x 120 x 10 mm

Aktivkohlefilter (3er Pack)

Passender Ersatz-Aktivkohlefilter für TOOLCRAFT Lötrauchabsaugung TO-6808344

Technische Daten:
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 120 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Aktivkohlefilter
Weitere Suchbegriffe: 588546
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
343
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,84*
€ 4,00*
ab € 6,47*
€ 9,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.