Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2280462-BP Herst.-Nr.: 99976 EAN/GTIN: 4000870999769 |
| |
|
| | |
| Paulmann 99976 CC Switch Bowl Fernbedienung Weiß
Clever Connect Switch Bowl 2700K-6500K Dimmable 71mm Weiß matt/Kunststoff
zur drahtlosen Steuerung von Leuchten Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß bis 6500K - Tageslichtweiß mit Weißlichtsteuerung (Tunable White)
Mit der Switch Bowl lässt sich das System schalten und die Farbtemperatur regeln. Sie lässt sich jederzeit aus der magnetischen Wandhalterung entnehmen und kann als Lichtschalter oder Fernbedienung eingesetzt werden. Clever Connect bietet individuelle Möbelbeleuchtung in einem System. Leuchten, Driver und Zubehör sind frei zusammenstellbar und einfach zu montieren. Die TunableWhite-Funktion verbindet „Arbeiten“ und Wohlfühlen“ als Lichtstimmung. Dank unbegrenzter Leitungslänge, kann das System ständig erweitert werden.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Ø: 71 mm · Raum (Lampen): Arbeitszimmer,Kinderzimmer,Küche,Schlafzimmer,Wohn-/Esszimmer · Schutzklasse: III
Lieferumfang: Batterie CR2450
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 71 mm x 23 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Ø: | 71 mm | Produktabmessung, Höhe: | 23 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Paulmann | Anzahl Leuchtmittel: | 0 | Lebensdauer circa: | 30000 h | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lampen-Besonderheiten: | Dimmbar | Raum (Lampen): | Arbeitszimmer | Kinderzimmer | Küche | Schlafzimmer | Wohn-/Esszimmer | Batterien: | 2 | Schutzklasse: | III | Produkt-Art: | Fernbedienung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paulmann, 99976, CC Switch Bowl |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 19,01* | € 19,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 14,84* | € 21,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,86* | € 21,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,94* | € 21,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,71* | € 25,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|